大阪魂
(+)ナベ小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームホワイト
バスケットに入れる
242
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42344967
M3×5
1箱(3000個)
M3
5
-
0.5
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42344976
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42344985
M3×8
1箱(2200個)
M3
8
-
0.5
2
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42344994
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
-
0.5
2
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42345003
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
-
0.5
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42345012
M4×6
1箱(2200個)
M4
6
-
0.7
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42345021
M4×8
1箱(2000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42345037
M4×10
1箱(1600個)
M4
10
-
0.7
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42345046
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42345055
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
-
0.7
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42345064
M4×20
1箱(900個)
M4
20
-
0.7
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42997351
M2×2
1箱(12000個)
M2
2
0.4
-
1
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997367
M2×3
1箱(12000個)
M2
3
0.4
-
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997376
M2×4
1箱(10000個)
M2
4
0.4
-
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997385
M2×5
1箱(8000個)
M2
5
0.4
-
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997394
M2×6
1箱(8000個)
M2
6
0.4
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997403
M2×7
1箱(6000個)
M2
7
0.4
-
1
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997412
M2×8
1箱(6000個)
M2
8
0.4
-
1
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997421
M2×10
1箱(5000個)
M2
10
0.4
-
1
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997437
M2×12
1箱(4000個)
M2
12
0.4
-
1
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997446
M2×14
1箱(3000個)
M2
14
0.4
-
1
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997455
M2×15
1箱(3000個)
M2
15
0.4
-
1
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997464
M2×16
1箱(2500個)
M2
16
0.4
-
1
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997473
M2×18
1箱(2200個)
M2
18
0.4
-
1
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997482
M2×20
1箱(2000個)
M2
20
0.4
-
1
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997491
M2×21
1箱(1500個)
M2
21
0.4
-
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997507
M2×22
1箱(1500個)
M2
22
0.4
-
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997516
M2×23
1箱(1500個)
M2
23
0.4
-
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997525
M2×25
1箱(1500個)
M2
25
0.4
-
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997534
M2×26
1箱(1200個)
M2
26
0.4
-
1
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997543
M2×28
1箱(1000個)
M2
28
0.4
-
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997552
M2×30
1箱(1000個)
M2
30
0.4
-
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997561
M2×32
1箱(1000個)
M2
32
0.4
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997577
M2×34
1箱(1000個)
M2
34
0.4
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997586
M2×35
1箱(1000個)
M2
35
0.4
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997595
M2×40
1箱(700個)
M2
40
0.4
-
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997604
M2.3×3
1箱(8000個)
M2.3
3
0.4
-
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997613
M2.3×4
1箱(7000個)
M2.3
4
0.4
-
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997622
M2.3×5
1箱(6000個)
M2.3
5
0.4
-
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997631
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
6
0.4
-
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997647
M2.3×7
1箱(5000個)
M2.3
7
0.4
-
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997656
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
8
0.4
-
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997665
M2.3×9
1箱(4000個)
M2.3
9
0.4
-
1
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997674
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
10
0.4
-
1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997683
M2.3×12
1箱(2500個)
M2.3
12
0.4
-
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997692
M2.3×14
1箱(2200個)
M2.3
14
0.4
-
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997701
M2.3×15
1箱(2200個)
M2.3
15
0.4
-
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997717
M2.3×16
1箱(2200個)
M2.3
16
0.4
-
1
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997726
M2.3×18
1箱(2000個)
M2.3
18
0.4
-
1
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42997735
M2.3×20
1箱(1500個)
M2.3
20
0.4
-
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ