曜日別特売

(+-)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

(+-)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+-)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+-)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂
材質十字穴番号2表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状プラスマイナス
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法K(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42348074M3×61箱(2500個)M30.561.12
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
42325236M5×551箱(250個)M50.8551.83.3
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
42348083M3×201箱(1500個)M30.5201.12
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
42325245M5×601箱(230個)M50.8601.83.3
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
42348092M3×501箱(600個)M30.5501.12
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
42325254M5×651箱(200個)M50.8651.83.3
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
42348101M4×61箱(2200個)M40.761.42.6
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
42325263M5×701箱(200個)M50.8701.83.3
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
42348117M4×81箱(2000個)M40.781.42.6
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
42325272M6×651箱(150個)M61652.13.9
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
42348126M4×101箱(1600個)M40.7101.42.6
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
42325281M6×701箱(120個)M61702.13.9
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
42348135M4×111箱(1500個)M40.7111.42.6
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
42325297M6×751箱(200個)M61752.13.9
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
42348144M4×121箱(1500個)M40.7121.42.6
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
42325306M6×801箱(200個)M61802.13.9
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
42348153M4×141箱(1200個)M40.7141.42.6
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
42325315M6×901箱(170個)M61902.13.9
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
42348162M4×151箱(1200個)M40.7151.42.6
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
42348171M4×181箱(1000個)M40.7181.42.6
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
42348187M4×201箱(900個)M40.7201.42.6
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
42348196M5×61箱(1000個)M50.861.83.3
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
42348205M5×101箱(900個)M50.8101.83.3
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
42348214M5×121箱(800個)M50.8121.83.3
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
42348223M5×141箱(800個)M50.8141.83.3
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
42348232M5×151箱(700個)M50.8151.83.3
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
42348241M5×201箱(500個)M50.8201.83.3
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
42348257M5×251箱(700個)M50.8251.83.3
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
42348266M5×401箱(400個)M50.8401.83.3
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
42348275M5×451箱(350個)M50.8451.83.3
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
42348284M5×501箱(300個)M50.8501.83.3
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
42348293M6×81箱(700個)M6182.13.9
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
42348302M6×101箱(600個)M61102.13.9
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
42348311M6×161箱(450個)M61162.13.9
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
42348327M6×181箱(400個)M61182.13.9
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
42348336M6×201箱(350個)M61202.13.9
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
42348345M6×251箱(500個)M61252.13.9
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
42348354M6×301箱(400個)M61302.13.9
5,098
5,608(税込)
翌日出荷
返品不可
42348363M6×351箱(300個)M61352.13.9
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
42348372M6×401箱(300個)M61402.13.9
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
43106883M3×41箱(3000個)M30.541.12
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
43106892M3×51箱(3000個)M30.551.12
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
43106901M3×71箱(2200個)M30.571.12
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
43106917M3×81箱(2200個)M30.581.12
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
43106926M3×101箱(2000個)M30.5101.12
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
43106935M3×121箱(2500個)M30.5121.12
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
43106944M3×161箱(2000個)M30.5161.12
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
43106953M3×181箱(1600個)M30.5181.12
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
43106962M3×251箱(1200個)M30.5251.12
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
返品不可
43106971M3×301箱(1000個)M30.5301.12
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1194:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする