大阪魂
(+)ナベ小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
全335種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
選択してください
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
34
35
38
40
42
44
45
47
48
50
55
60
63
65
70
73
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
内容量
選択してください
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(230個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(2800個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(4500個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
335種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42325324
M2.5×45
1箱(500個)
M2.5
45
-
0.45
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42348381
M2×2
1箱(12000個)
M2
2
-
0.4
1
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
42325333
M2.6×32
1箱(600個)
M2.6
32
-
0.45
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42348397
M2×3
1箱(12000個)
M2
3
-
0.4
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325342
M2.6×35
1箱(500個)
M2.6
35
-
0.45
1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42348406
M2×4
1箱(10000個)
M2
4
-
0.4
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42325351
M2.6×40
1箱(500個)
M2.6
40
-
0.45
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42348415
M2×5
1箱(8000個)
M2
5
-
0.4
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42348424
M2×6
1箱(8000個)
M2
6
-
0.4
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42348433
M2×8
1箱(6000個)
M2
8
-
0.4
1
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325376
M4×55
1箱(400個)
M4
55
-
0.7
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42348442
M2×10
1箱(5000個)
M2
10
-
0.4
1
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42325385
M4×60
1箱(300個)
M4
60
-
0.7
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42348451
M2×12
1箱(4000個)
M2
12
-
0.4
1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325394
M5×55
1箱(250個)
M5
55
-
0.8
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42348467
M2×14
1箱(3000個)
M2
14
-
0.4
1
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42325403
M5×60
1箱(230個)
M5
60
-
0.8
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42348476
M2×15
1箱(3000個)
M2
15
-
0.4
1
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325412
M5×65
1箱(200個)
M5
65
-
0.8
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42348485
M2×16
1箱(2500個)
M2
16
-
0.4
1
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325421
M5×70
1箱(200個)
M5
70
-
0.8
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42348494
M2×18
1箱(2200個)
M2
18
-
0.4
1
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325437
M6×55
1箱(200個)
M6
55
-
1
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42348503
M2×20
1箱(2000個)
M2
20
-
0.4
1
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325446
M6×60
1箱(180個)
M6
60
-
1
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42348512
M2×22
1箱(1500個)
M2
22
-
0.4
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325455
M6×65
1箱(150個)
M6
65
-
1
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42348521
M2×25
1箱(1500個)
M2
25
-
0.4
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325464
M6×70
1箱(120個)
M6
70
-
1
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42348537
M2×26
1箱(1200個)
M2
26
-
0.4
1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42325473
M6×75
1箱(200個)
M6
75
-
1
2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42348546
M2×30
1箱(1000個)
M2
30
-
0.4
1
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42325482
M6×80
1箱(200個)
M6
80
-
1
2
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42348555
M2.3×4
1箱(7000個)
M2.3
4
-
0.4
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
42325491
M6×85
1箱(180個)
M6
85
-
1
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42348564
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
6
-
0.4
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325507
M6×90
1箱(170個)
M6
90
-
1
2
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42348573
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
8
-
0.4
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42325516
M6×100
1箱(150個)
M6
100
-
1
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42348582
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
10
-
0.4
1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
42325525
M8×55
1箱(120個)
M8
55
-
1.25
3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42348591
M2.3×12
1箱(2500個)
M2.3
12
-
0.4
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325534
M8×60
1箱(100個)
M8
60
-
1.25
3
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42348607
M2.3×14
1箱(2200個)
M2.3
14
-
0.4
1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325543
M8×65
1箱(100個)
M8
65
-
1.25
3
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42348616
M2.3×25
1箱(1000個)
M2.3
25
-
0.4
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325552
M8×70
1箱(90個)
M8
70
-
1.25
3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42348625
M2.5×3
1箱(5000個)
M2.5
3
-
0.45
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325561
M8×75
1箱(90個)
M8
75
-
1.25
3
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42348634
M2.5×4
1箱(5000個)
M2.5
4
-
0.45
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ