大阪魂
(+)ナベ小ねじ(鉄/三価ステンコート)(小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
三価ステンコート
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42350183
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42350192
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
-
0.7
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42350201
M5×5
1箱(1000個)
M5
5
-
0.8
2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42350217
M6×25
1箱(500個)
M6
25
-
1
2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43003055
M5×20
1箱(500個)
M5
20
0.8
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003064
M5×45
1箱(350個)
M5
45
0.8
-
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003073
M6×16
1箱(450個)
M6
16
1
-
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003082
M6×18
1箱(400個)
M6
18
1
-
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003091
M6×20
1箱(350個)
M6
20
1
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43003107
M6×22
1箱(500個)
M6
22
1
-
2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43003116
M6×24
1箱(500個)
M6
24
1
-
2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003125
M6×27
1箱(400個)
M6
27
1
-
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003134
M6×28
1箱(400個)
M6
28
1
-
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003143
M6×30
1箱(400個)
M6
30
1
-
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003152
M6×32
1箱(300個)
M6
32
1
-
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003161
M6×35
1箱(300個)
M6
35
1
-
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43003177
M6×38
1箱(300個)
M6
38
1
-
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003186
M6×40
1箱(300個)
M6
40
1
-
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003195
M6×45
1箱(250個)
M6
45
1
-
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43003204
M5×60
1箱(230個)
M5
60
0.8
-
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003213
M8×75
1箱(90個)
M8
75
1.25
-
3
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003222
M8×80
1箱(90個)
M8
80
1.25
-
3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください