(+)ナベ小ねじ(鉄/生地)(小箱)

(+)ナベ小ねじ(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理生地頭部形状ナベ穴の形状十字穴
248件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42325604M2.5×401箱(500個)M2.540-0.451
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
42350226M2×21箱(12000個)M22-0.41
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325613M2.6×331箱(500個)M2.633-0.451
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
42350235M2×31箱(12000個)M23-0.41
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325622M2.6×401箱(500個)M2.640-0.451
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
42350244M2×41箱(10000個)M24-0.41
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325631M2.6×421箱(500個)M2.642-0.451
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
42350253M2×51箱(8000個)M25-0.41
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325647M2.6×451箱(500個)M2.645-0.451
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
42350262M2×61箱(8000個)M26-0.41
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325656M2.6×501箱(500個)M2.650-0.451
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
42350271M2×71箱(6000個)M27-0.41
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
42350287M2×81箱(6000個)M28-0.41
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325665M4×551箱(400個)M455-0.72
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
42350296M2×101箱(5000個)M210-0.41
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325674M4×601箱(300個)M460-0.72
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
42350305M2×141箱(3000個)M214-0.41
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325683M5×601箱(230個)M560-0.82
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
42350314M2×151箱(3000個)M215-0.41
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325692M5×651箱(200個)M565-0.82
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
42350323M2×181箱(2200個)M218-0.41
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325701M5×701箱(200個)M570-0.82
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
42350332M2×201箱(2000個)M220-0.41
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325717M6×551箱(200個)M655-12
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42350341M2×251箱(1500個)M225-0.41
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325726M6×651箱(150個)M665-12
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
42350357M2×261箱(1200個)M226-0.41
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325735M6×701箱(120個)M670-12
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
42350366M2×281箱(1000個)M228-0.41
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325744M6×751箱(200個)M675-12
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
42350375M2×301箱(1000個)M230-0.41
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325753M6×851箱(180個)M685-12
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
42350384M2×321箱(1000個)M232-0.41
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325762M6×901箱(170個)M690-12
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
42350393M2×351箱(1000個)M235-0.41
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325771M6×951箱(170個)M695-12
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
42350402M2.3×31箱(8000個)M2.33-0.41
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325787M6×1001箱(150個)M6100-12
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
42350411M2.3×61箱(6000個)M2.36-0.41
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325796M8×551箱(120個)M855-1.253
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
42350427M2.3×81箱(5000個)M2.38-0.41
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325805M8×651箱(100個)M865-1.253
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
42350436M2.3×101箱(4000個)M2.310-0.41
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325814M8×901箱(80個)M890-1.253
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
42350445M2.3×141箱(2200個)M2.314-0.41
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325823M8×1001箱(80個)M8100-1.253
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
42350454M2.3×151箱(2200個)M2.315-0.41
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325832M10×551箱(80個)M1055-1.54
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
42350463M2.3×161箱(2200個)M2.316-0.41
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325841M10×651箱(70個)M1065-1.54
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3649:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする