大阪魂
(+)ナベ小ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
バスケットに入れる
100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42352633
M4×5
1箱(2500個)
M4
5
-
0.7
2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325902
M5×70
1箱(200個)
M5
70
-
0.8
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352642
M4×6
1箱(2200個)
M4
6
-
0.7
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325911
M6×55
1箱(200個)
M6
55
-
1
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352651
M4×7
1箱(2000個)
M4
7
-
0.7
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42325927
M6×80
1箱(200個)
M6
80
-
1
2
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352667
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
-
0.7
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352676
M4×15
1箱(1200個)
M4
15
-
0.7
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352685
M4×20
1箱(900個)
M4
20
-
0.7
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352694
M4×30
1箱(600個)
M4
30
-
0.7
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352703
M4×40
1箱(600個)
M4
40
-
0.7
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352712
M4×45
1箱(500個)
M4
45
-
0.7
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352721
M5×15
1箱(700個)
M5
15
-
0.8
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352737
M5×30
1箱(600個)
M5
30
-
0.8
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352746
M6×20
1箱(350個)
M6
20
-
1
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352755
M6×30
1箱(400個)
M6
30
-
1
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42352764
M6×35
1箱(300個)
M6
35
-
1
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352773
M6×50
1箱(200個)
M6
50
-
1
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43003387
M4×3
1箱(2800個)
M4
3
0.7
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003396
M4×4
1箱(2500個)
M4
4
0.7
-
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003405
M4×8
1箱(2000個)
M4
8
0.7
-
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43003414
M4×9
1箱(1600個)
M4
9
0.7
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003423
M4×10
1箱(1600個)
M4
10
0.7
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43003432
M4×11
1箱(1500個)
M4
11
0.7
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003441
M4×14
1箱(1200個)
M4
14
0.7
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003457
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
0.7
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43003466
M4×17
1箱(1000個)
M4
17
0.7
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003475
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
0.7
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003484
M4×22
1箱(800個)
M4
22
0.7
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003493
M4×23
1箱(700個)
M4
23
0.7
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003502
M4×24
1箱(700個)
M4
24
0.7
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003511
M4×25
1箱(700個)
M4
25
0.7
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003527
M4×27
1箱(600個)
M4
27
0.7
-
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003536
M4×28
1箱(600個)
M4
28
0.7
-
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003545
M4×32
1箱(500個)
M4
32
0.7
-
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003554
M4×33
1箱(500個)
M4
33
0.7
-
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003572
M4×35
1箱(500個)
M4
35
0.7
-
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003581
M4×38
1箱(600個)
M4
38
0.7
-
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003597
M4×42
1箱(500個)
M4
42
0.7
-
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003606
M4×47
1箱(450個)
M4
47
0.7
-
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003615
M4×48
1箱(450個)
M4
48
0.7
-
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003624
M4×50
1箱(450個)
M4
50
0.7
-
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003633
M5×4
1箱(1000個)
M5
4
0.8
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003642
M5×5
1箱(1000個)
M5
5
0.8
-
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003651
M5×6
1箱(1000個)
M5
6
0.8
-
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003667
M5×7
1箱(1000個)
M5
7
0.8
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003676
M5×8
1箱(1000個)
M5
8
0.8
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003685
M5×9
1箱(900個)
M5
9
0.8
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003694
M5×10
1箱(900個)
M5
10
0.8
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003703
M5×12
1箱(800個)
M5
12
0.8
-
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ