曜日別特売

(+)ナベ小ねじJIS-1996(ステンレス)(小箱)

(+)ナベ小ねじJIS-1996(ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)ナベ小ねじJIS-1996(ステンレス)(小箱) - 大阪魂
材質ステンレス十字穴番号2(H形)ねじピッチ(mm)0.7表面処理生地頭部形状ナベ寸法K(mm)3.1寸法m(mm)4.4穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)8
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42352782M4×61箱(1000個)6
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352791M4×81箱(1000個)8
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352807M4×101箱(1000個)10
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352843M4×201箱(500個)20
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352852M4×251箱(500個)25
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352816M4×121箱(1000個)12
取扱い終了
返品不可
42352825M4×151箱(500個)15
取扱い終了
返品不可
42352834M4×161箱(500個)16
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1940:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする