大阪魂
(+)バインド小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
つや消し黒
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43109683
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43109692
M3×7
1箱(2000個)
M3
0.5
7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43109701
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43109717
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43109726
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43109735
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43109744
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
43109753
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43109762
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43109771
M4×13
1箱(500個)
M4
0.7
13
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43109787
M4×14
1箱(500個)
M4
0.7
14
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43109796
M4×15
1箱(500個)
M4
0.7
15
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43109805
M4×16
1箱(500個)
M4
0.7
16
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43109814
M4×18
1箱(500個)
M4
0.7
18
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43109823
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43109832
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43109841
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42353306
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください