大阪魂
(+)バインド小ねじ(黄銅/3価ブラック)(小箱)
材質
黄銅
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42353437
M3×6
1箱(3500個)
M3
0.5
6
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42353446
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42353464
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111862
M2.5×5
1箱(4000個)
M2.5
0.45
5
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43111871
M3×4
1箱(4000個)
M3
0.5
4
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111887
M3×5
1箱(4000個)
M3
0.5
5
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111896
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43111905
M3×14
1箱(1500個)
M3
0.5
14
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43111914
M3×15
1箱(1500個)
M3
0.5
15
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111923
M3×16
1箱(1500個)
M3
0.5
16
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43111932
M3×18
1箱(1800個)
M3
0.5
18
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43111941
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43111957
M3×25
1箱(1200個)
M3
0.5
25
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43111966
M3.5×5
1箱(2500個)
M3.5
0.6
5
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43111975
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
0.6
6
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43111984
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
0.6
8
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43111993
M4×5
1箱(1500個)
M4
0.7
5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43112002
M4×6
1箱(1500個)
M4
0.7
6
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43112011
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43112027
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43112036
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43112045
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43112054
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43112063
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43112072
M4×20
1箱(800個)
M4
0.7
20
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43112081
M4×25
1箱(700個)
M4
0.7
25
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43112097
M4×30
1箱(600個)
M4
0.7
30
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43112106
M4×35
1箱(500個)
M4
0.7
35
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43112115
M4×40
1箱(400個)
M4
0.7
40
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43112124
M4×45
1箱(350個)
M4
0.7
45
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43112133
M4×50
1箱(300個)
M4
0.7
50
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43112142
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43112151
M5×10
1箱(900個)
M5
0.8
10
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43112167
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43112176
M6×8
1箱(600個)
M6
1
8
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43112185
M6×30
1箱(250個)
M6
1
30
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42353455
M3×10
1箱(2500個)
M3
0.5
10
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください