大阪魂
(+-)バインド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
表面処理
3価ブラック
頭部形状
バインド
穴の形状
プラスマイナス
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42355275
M3×6
1箱(2200個)
M3
0.5
6
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355284
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355293
M4×6
1箱(1600個)
M4
0.7
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355302
M4×10
1箱(1200個)
M4
0.7
10
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355311
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355327
M4×20
1箱(800個)
M4
0.7
20
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113813
M3×4
1箱(2500個)
M3
0.5
4
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113822
M3×5
1箱(2500個)
M3
0.5
5
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113831
M3×8
1箱(1800個)
M3
0.5
8
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113847
M3×12
1箱(2200個)
M3
0.5
12
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113856
M3×16
1箱(1800個)
M3
0.5
16
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113865
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
0.6
6
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43113874
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
0.6
8
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113883
M4×5
1箱(1800個)
M4
0.7
5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43113892
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113901
M4×14
1箱(900個)
M4
0.7
14
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43113917
M4×16
1箱(900個)
M4
0.7
16
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43113926
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください