大阪魂
(+)バインド小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
161
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42355336
M2×2
1箱(10000個)
M2
2
-
0.4
1
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352877
M4×55
1箱(350個)
M4
55
-
0.7
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355345
M2×3
1箱(10000個)
M2
3
-
0.4
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352886
M4×60
1箱(300個)
M4
60
-
0.7
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355354
M2×4
1箱(8000個)
M2
4
-
0.4
1
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352895
M5×55
1箱(230個)
M5
55
-
0.8
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355363
M2×5
1箱(7000個)
M2
5
-
0.4
1
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352904
M5×60
1箱(200個)
M5
60
-
0.8
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355372
M2×6
1箱(6000個)
M2
6
-
0.4
1
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352913
M5×65
1箱(180個)
M5
65
-
0.8
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355381
M2×8
1箱(5000個)
M2
8
-
0.4
1
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352922
M6×55
1箱(150個)
M6
55
-
1
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355397
M2×10
1箱(4000個)
M2
10
-
0.4
1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352931
M6×60
1箱(150個)
M6
60
-
1
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355406
M2×11
1箱(3500個)
M2
11
-
0.4
1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352947
M6×70
1箱(120個)
M6
70
-
1
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355415
M2×12
1箱(3500個)
M2
12
-
0.4
1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352956
M6×75
1箱(160個)
M6
75
-
1
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355424
M2×14
1箱(2500個)
M2
14
-
0.4
1
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355433
M2×15
1箱(2500個)
M2
15
-
0.4
1
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355442
M2×16
1箱(2200個)
M2
16
-
0.4
1
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355451
M2×18
1箱(2000個)
M2
18
-
0.4
1
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355467
M2×20
1箱(1800個)
M2
20
-
0.4
1
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355476
M2.3×3
1箱(6000個)
M2.3
3
-
0.4
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355485
M2.3×4
1箱(6000個)
M2.3
4
-
0.4
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355494
M2.3×5
1箱(5000個)
M2.3
5
-
0.4
1
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355503
M2.3×6
1箱(5000個)
M2.3
6
-
0.4
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355512
M2.3×10
1箱(3000個)
M2.3
10
-
0.4
1
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355521
M2.3×12
1箱(2000個)
M2.3
12
-
0.4
1
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355537
M2.3×14
1箱(2000個)
M2.3
14
-
0.4
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355546
M2.3×15
1箱(2000個)
M2.3
15
-
0.4
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355555
M2.3×16
1箱(1800個)
M2.3
16
-
0.4
1
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355564
M2.5×3
1箱(5000個)
M2.5
3
-
0.45
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355573
M2.5×4
1箱(5000個)
M2.5
4
-
0.45
1
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355582
M2.5×5
1箱(4000個)
M2.5
5
-
0.45
1
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
42355591
M2.5×6
1箱(3500個)
M2.5
6
-
0.45
1
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355607
M2.5×8
1箱(3000個)
M2.5
8
-
0.45
1
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355616
M2.5×10
1箱(2500個)
M2.5
10
-
0.45
1
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355625
M2.5×12
1箱(2000個)
M2.5
12
-
0.45
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355634
M2.5×14
1箱(1800個)
M2.5
14
-
0.45
1
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355643
M2.5×15
1箱(1500個)
M2.5
15
-
0.45
1
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355652
M2.5×16
1箱(1500個)
M2.5
16
-
0.45
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355661
M2.5×18
1箱(1500個)
M2.5
18
-
0.45
1
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355677
M2.5×20
1箱(1200個)
M2.5
20
-
0.45
1
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355686
M2.5×25
1箱(1000個)
M2.5
25
-
0.45
1
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355695
M2.5×30
1箱(800個)
M2.5
30
-
0.45
1
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
42355704
M2.6×3
1箱(4000個)
M2.6
3
-
0.45
1
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355713
M2.6×4
1箱(4000個)
M2.6
4
-
0.45
1
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355722
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
5
-
0.45
1
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42355731
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
6
-
0.45
1
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ