曜日別特売

(+)バインド小ねじ(鉄/CUニッケル)(小箱)

(+)バインド小ねじ(鉄/CUニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)バインド小ねじ(鉄/CUニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)バインド小ねじ(鉄/CUニッケル)(小箱) - 大阪魂
頭部形状バインド材質穴の形状十字穴表面処理CUニッケル
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42356903M2.5×31箱(5000個)M2.53-0.451
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42356912M2.6×141箱(1800個)M2.614-0.451
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
42356921M3×31箱(2500個)M33-0.52
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
43004701M3×41箱(2500個)M340.5-2
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004717M3×51箱(2500個)M350.5-2
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004726M3×71箱(1800個)M370.5-2
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
957:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする