曜日別特売

(+)バインド小ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)

(+)バインド小ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱) - 大阪魂(+)バインド小ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱) - 大阪魂(+)バインド小ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱) - 大阪魂
頭部形状バインド材質穴の形状十字穴
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42356937M3×41箱(2500個)M34グリーンクロメート-0.52
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
42356946M3×51箱(2500個)M35グリーンクロメート-0.52
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42356955M3×61箱(2200個)M36グリーンクロメート-0.52
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
42356964M4×101箱(1200個)M410グリーンクロメート-0.72
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
42356973M4×251箱(600個)M425グリーンクロメート-0.72
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
43004735M3×31箱(2500個)M33グリーン0.5-2
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004744M3×71箱(1800個)M37グリーン0.5-2
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004753M3×81箱(1800個)M38グリーン0.5-2
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004762M3×91箱(1800個)M39グリーン0.5-2
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004771M3×101箱(1800個)M310グリーン0.5-2
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004787M3×111箱(2200個)M311グリーン0.5-2
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004796M3×121箱(2200個)M312グリーン0.5-2
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004805M3×141箱(2000個)M314グリーン0.5-2
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004814M3×151箱(1800個)M315グリーン0.5-2
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004823M3×161箱(1800個)M316グリーン0.5-2
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004832M3×181箱(1500個)M318グリーン0.5-2
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004841M3×201箱(1400個)M320グリーン0.5-2
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004857M3×221箱(1200個)M322グリーン0.5-2
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004866M3×251箱(1000個)M325グリーン0.5-2
4,098
4,508(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004875M3×281箱(800個)M328グリーン0.5-2
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004884M3×301箱(800個)M330グリーン0.5-2
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004893M3×321箱(700個)M332グリーン0.5-2
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004902M3×351箱(700個)M335グリーン0.5-2
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004911M3×401箱(500個)M340グリーン0.5-2
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004927M3×451箱(500個)M345グリーン0.5-2
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004936M3×501箱(428個)M350グリーン0.5-2
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004945M4×91箱(1300個)M49グリーン0.7-2
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004954M4×161箱(900個)M416グリーン0.7-2
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004963M4×201箱(700個)M420グリーン0.7-2
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004972M4×241箱(600個)M424グリーン0.7-2
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
43004981M5×161箱(500個)M516グリーン0.8-2
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
43004997M6×81箱(500個)M68グリーン1-2
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1868:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする