大阪魂
(+)バインド小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
バスケットに入れる
156
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42356982
M2×3
1箱(10000個)
M2
3
-
0.4
1
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42356991
M2×4
1箱(8000個)
M2
4
-
0.4
1
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357007
M2×5
1箱(7000個)
M2
5
-
0.4
1
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357016
M2×6
1箱(6000個)
M2
6
-
0.4
1
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357025
M2×8
1箱(5000個)
M2
8
-
0.4
1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357034
M2×10
1箱(4000個)
M2
10
-
0.4
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357043
M2×12
1箱(3500個)
M2
12
-
0.4
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357052
M2.5×4
1箱(5000個)
M2.5
4
-
0.45
1
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357061
M2.5×5
1箱(4000個)
M2.5
5
-
0.45
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357077
M2.5×6
1箱(3500個)
M2.5
6
-
0.45
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357086
M2.5×8
1箱(3000個)
M2.5
8
-
0.45
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357095
M2.5×10
1箱(2500個)
M2.5
10
-
0.45
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42357104
M2.6×3
1箱(4000個)
M2.6
3
-
0.45
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357113
M2.6×4
1箱(4000個)
M2.6
4
-
0.45
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357122
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
5
-
0.45
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357131
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
6
-
0.45
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357147
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
8
-
0.45
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357156
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
10
-
0.45
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357165
M2.6×14
1箱(1800個)
M2.6
14
-
0.45
1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42357174
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
16
-
0.45
1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42357183
M2.6×18
1箱(1500個)
M2.6
18
-
0.45
1
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357192
M2.6×22
1箱(1200個)
M2.6
22
-
0.45
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357201
M3×3
1箱(2500個)
M3
3
-
0.5
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357217
M3×4
1箱(2500個)
M3
4
-
0.5
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357226
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
-
0.5
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357235
M3×6
1箱(2200個)
M3
6
-
0.5
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357244
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
-
0.5
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357253
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
-
0.5
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357262
M3×12
1箱(2200個)
M3
12
-
0.5
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357271
M3×14
1箱(2000個)
M3
14
-
0.5
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357287
M3×15
1箱(1800個)
M3
15
-
0.5
2
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357296
M3×16
1箱(1800個)
M3
16
-
0.5
2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357305
M3×18
1箱(1500個)
M3
18
-
0.5
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357314
M3×20
1箱(1400個)
M3
20
-
0.5
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357323
M3×22
1箱(1200個)
M3
22
-
0.5
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357332
M3×25
1箱(1000個)
M3
25
-
0.5
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357341
M3×30
1箱(800個)
M3
30
-
0.5
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357357
M3×35
1箱(700個)
M3
35
-
0.5
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357366
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
8
-
0.6
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357375
M4×4
1箱(1600個)
M4
4
-
0.7
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357384
M4×5
1箱(1600個)
M4
5
-
0.7
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357393
M4×6
1箱(1600個)
M4
6
-
0.7
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357402
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
-
0.7
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357411
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
-
0.7
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357427
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
-
0.7
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357436
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
-
0.7
2
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357445
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
-
0.7
2
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357454
M4×16
1箱(900個)
M4
16
-
0.7
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357463
M4×18
1箱(800個)
M4
18
-
0.7
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357472
M4×20
1箱(700個)
M4
20
-
0.7
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ