大阪魂
(+-)バインド小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クローム
頭部形状
バインド
穴の形状
プラスマイナス
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42357856
M4×6
1箱(1600個)
M4
0.7
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357865
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357874
M4×10
1箱(1200個)
M4
0.7
10
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357892
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43113944
M3×4
1箱(2500個)
M3
0.5
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43113953
M3×5
1箱(2500個)
M3
0.5
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43113962
M3×6
1箱(2200個)
M3
0.5
6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43113971
M3×8
1箱(1800個)
M3
0.5
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113987
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43113996
M3×12
1箱(2200個)
M3
0.5
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114005
M3×16
1箱(1800個)
M3
0.5
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114014
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
0.6
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114023
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
0.6
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114032
M4×5
1箱(1600個)
M4
0.7
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43114041
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
43114057
M4×14
1箱(900個)
M4
0.7
14
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114066
M4×20
1箱(800個)
M4
0.7
20
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42357883
M4×16
1箱(900個)
M4
0.7
16
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください