(+)バインド小ねじ(鉄/クロニッケル)(小箱)

(+)バインド小ねじ(鉄/クロニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)バインド小ねじ(鉄/クロニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)バインド小ねじ(鉄/クロニッケル)(小箱) - 大阪魂
頭部形状バインド材質穴の形状十字穴表面処理クロニッケル
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42357901M2×31箱(10000個)M23-0.41
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357917M2×41箱(8000個)M24-0.41
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357926M2×51箱(7000個)M25-0.41
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357935M2×61箱(6000個)M26-0.41
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357944M2.5×61箱(3500個)M2.56-0.451
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357953M2.5×251箱(1000個)M2.525-0.451
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357962M2.6×41箱(4000個)M2.64-0.451
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357971M2.6×51箱(4000個)M2.65-0.451
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357987M2.6×61箱(3500個)M2.66-0.451
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42357996M2.6×81箱(3000個)M2.68-0.451
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358005M2.6×121箱(2000個)M2.612-0.451
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358014M3×41箱(2500個)M34-0.52
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358023M3×51箱(2500個)M35-0.52
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358032M3×61箱(2200個)M36-0.52
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358041M3×81箱(1800個)M38-0.52
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358057M3×101箱(1800個)M310-0.52
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358066M3×121箱(2200個)M312-0.52
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358075M3×201箱(1400個)M320-0.52
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358084M4×51箱(1600個)M45-0.72
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358093M4×61箱(1600個)M46-0.72
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358102M4×81箱(1500個)M48-0.72
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358111M4×101箱(1200個)M410-0.72
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358127M4×121箱(1200個)M412-0.72
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358136M4×161箱(900個)M416-0.72
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
42358145M4×181箱(800個)M418-0.72
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358154M4×201箱(700個)M420-0.72
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358163M4×251箱(600個)M425-0.72
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
42358172M5×121箱(700個)M512-0.82
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358181M5×181箱(500個)M518-0.82
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358197M6×161箱(350個)M616-12
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
43005697M2×21箱(10000個)M220.4-1
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43005706M2×81箱(5000個)M280.4-1
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43005715M2×101箱(4000個)M2100.4-1
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43005724M2×121箱(3500個)M2120.4-1
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43005733M2×141箱(2500個)M2140.4-1
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43005742M2×151箱(2500個)M2150.4-1
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43005751M2×161箱(2200個)M2160.4-1
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43005767M2×181箱(2000個)M2180.4-1
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
43005776M2×201箱(1800個)M2200.4-1
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43005785M2.3×31箱(6000個)M2.330.4-1
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43005794M2.3×41箱(6000個)M2.340.4-1
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43005803M2.3×51箱(5000個)M2.350.4-1
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43005812M2.3×61箱(5000個)M2.360.4-1
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43005821M2.3×81箱(4000個)M2.380.4-1
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43005837M2.3×101箱(3000個)M2.3100.4-1
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43005846M2.3×121箱(2000個)M2.3120.4-1
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43005855M2.3×141箱(2000個)M2.3140.4-1
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43005864M2.3×151箱(2000個)M2.3150.4-1
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
43005873M2.3×161箱(1800個)M2.3160.4-1
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43005882M2.5×31箱(5000個)M2.530.45-1
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2560:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする