(+)バインド小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

(+)バインド小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂(+)バインド小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂(+)バインド小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
頭部形状バインド材質穴の形状十字穴表面処理クロメート
全158種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
158種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42358206M2×31箱(10000個)M23-0.41
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42352965M4×601箱(300個)M460-0.72
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358215M2×41箱(8000個)M24-0.41
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352974M5×601箱(200個)M560-0.82
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358224M2×51箱(7000個)M25-0.41
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352983M5×651箱(180個)M565-0.82
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358233M2×81箱(5000個)M28-0.41
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
42352992M6×551箱(150個)M655-12
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358242M2×101箱(4000個)M210-0.41
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
42353001M6×601箱(150個)M660-12
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
42358251M2×121箱(3500個)M212-0.41
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
42358267M2×141箱(2500個)M214-0.41
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
42358276M2×161箱(2200個)M216-0.41
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358285M2.3×51箱(5000個)M2.35-0.41
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358294M2.3×101箱(3000個)M2.310-0.41
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42358303M2.3×151箱(2000個)M2.315-0.41
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
42358312M2.5×31箱(5000個)M2.53-0.451
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358321M2.5×51箱(4000個)M2.55-0.451
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358337M2.5×61箱(3500個)M2.56-0.451
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358346M2.5×81箱(3000個)M2.58-0.451
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358355M2.5×101箱(2500個)M2.510-0.451
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358364M2.5×151箱(1500個)M2.515-0.451
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
42358373M2.5×161箱(1500個)M2.516-0.451
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358382M2.6×31箱(4000個)M2.63-0.451
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358391M2.6×41箱(4000個)M2.64-0.451
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358407M2.6×51箱(4000個)M2.65-0.451
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358416M2.6×61箱(3500個)M2.66-0.451
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358425M2.6×81箱(3000個)M2.68-0.451
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358434M2.6×101箱(2500個)M2.610-0.451
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358443M2.6×121箱(2000個)M2.612-0.451
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358452M2.6×151箱(1500個)M2.615-0.451
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
42358461M2.6×161箱(1500個)M2.616-0.451
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358477M2.6×201箱(1200個)M2.620-0.451
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
42358486M3×31箱(2500個)M33-0.52
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
42358495M3×41箱(2500個)M34-0.52
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358504M3×51箱(2500個)M35-0.52
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358513M3×61箱(2200個)M36-0.52
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358522M3×71箱(1800個)M37-0.52
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
42358531M3×81箱(1800個)M38-0.52
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358547M3×101箱(1800個)M310-0.52
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358556M3×121箱(2200個)M312-0.52
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358565M3×141箱(2000個)M314-0.52
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358574M3×151箱(1800個)M315-0.52
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358583M3×161箱(1800個)M316-0.52
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358592M3×181箱(1500個)M318-0.52
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358601M3×201箱(1400個)M320-0.52
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358617M3×221箱(1200個)M322-0.52
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358626M3×251箱(1000個)M325-0.52
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358635M3×301箱(800個)M330-0.52
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
42358644M3×401箱(500個)M340-0.52
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42358531
2021-09-14
用途: ビンテージオーディオアンプのメンテナンスに使用
建設業・工事業

ビンテージオーディオアンプの外装やカバー取付けネジの交換用として購入しました。
元々付いていたビスがバインドネジでクロメートメッキ仕様でしたのでピッタリでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1095:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする