大阪魂
(+)バインド小ねじ(鉄/ダクロ)(小箱)
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ダクロ
バスケットに入れる
82
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42359466
M6×16
1箱(350個)
M6
16
-
1
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
43010222
M3×4
1箱(2500個)
M3
4
0.5
-
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
43010231
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
0.5
-
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010247
M3×6
1箱(2200個)
M3
6
0.5
-
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010256
M3×7
1箱(1800個)
M3
7
0.5
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010265
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
0.5
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010274
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
0.5
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010292
M3×12
1箱(2200個)
M3
12
0.5
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010301
M3×14
1箱(2000個)
M3
14
0.5
-
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010317
M3×15
1箱(1800個)
M3
15
0.5
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010326
M3×16
1箱(1800個)
M3
16
0.5
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010335
M3×18
1箱(1500個)
M3
18
0.5
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010344
M3×20
1箱(1400個)
M3
20
0.5
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010353
M3×22
1箱(1200個)
M3
22
0.5
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010362
M3×25
1箱(1000個)
M3
25
0.5
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010371
M3×28
1箱(800個)
M3
28
0.5
-
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010387
M3×30
1箱(800個)
M3
30
0.5
-
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010396
M4×3
1箱(2000個)
M4
3
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010405
M4×4
1箱(1600個)
M4
4
0.7
-
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010414
M4×5
1箱(1600個)
M4
5
0.7
-
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010423
M4×6
1箱(1600個)
M4
6
0.7
-
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010432
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
0.7
-
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010441
M4×9
1箱(1300個)
M4
9
0.7
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010457
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
0.7
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010466
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
0.7
-
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010475
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
0.7
-
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010484
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
0.7
-
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010493
M4×16
1箱(900個)
M4
16
0.7
-
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010502
M4×18
1箱(800個)
M4
18
0.7
-
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010511
M4×20
1箱(700個)
M4
20
0.7
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010527
M4×24
1箱(600個)
M4
24
0.7
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010536
M4×25
1箱(600個)
M4
25
0.7
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010545
M4×30
1箱(500個)
M4
30
0.7
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010554
M4×35
1箱(400個)
M4
35
0.7
-
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010563
M4×40
1箱(500個)
M4
40
0.7
-
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010572
M4×45
1箱(450個)
M4
45
0.7
-
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010581
M4×50
1箱(400個)
M4
50
0.7
-
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010597
M5×6
1箱(800個)
M5
6
0.8
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010606
M5×8
1箱(800個)
M5
8
0.8
-
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010615
M5×10
1箱(800個)
M5
10
0.8
-
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010624
M5×12
1箱(700個)
M5
12
0.8
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010633
M5×14
1箱(600個)
M5
14
0.8
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010642
M5×15
1箱(600個)
M5
15
0.8
-
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010651
M5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010667
M5×18
1箱(500個)
M5
18
0.8
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010676
M5×20
1箱(450個)
M5
20
0.8
-
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010685
M5×22
1箱(500個)
M5
22
0.8
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010694
M5×25
1箱(500個)
M5
25
0.8
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010703
M5×30
1箱(500個)
M5
30
0.8
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43010712
M5×32
1箱(400個)
M5
32
0.8
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ