曜日別特売

(+)バインド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)

(+)バインド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)バインド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)バインド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)バインド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
頭部形状バインド材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル
全150種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
150種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42359475M2×21箱(10000個)M22-0.41
38,980
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
42353017M4×601箱(300個)M460-0.72
6,598
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359484M2×31箱(10000個)M23-0.41
22,980
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359493M2×41箱(8000個)M24-0.41
14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359502M2×51箱(7000個)M25-0.41
12,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359511M2×61箱(6000個)M26-0.41
11,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359527M2×81箱(5000個)M28-0.41
9,298
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359536M2×101箱(4000個)M210-0.41
8,398
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359545M2×121箱(3500個)M212-0.41
8,398
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359554M2×141箱(2500個)M214-0.41
6,798
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359563M2×151箱(2500個)M215-0.41
6,798
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359572M2×181箱(2000個)M218-0.41
7,298
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359581M2×201箱(1800個)M220-0.41
7,098
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359597M2.3×31箱(6000個)M2.33-0.41
16,980
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359606M2.3×41箱(6000個)M2.34-0.41
14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359615M2.3×51箱(5000個)M2.35-0.41
11,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359624M2.3×61箱(5000個)M2.36-0.41
12,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359633M2.3×81箱(4000個)M2.38-0.41
9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359642M2.3×101箱(3000個)M2.310-0.41
8,298
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359651M2.3×121箱(2000個)M2.312-0.41
6,298
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359667M2.5×31箱(5000個)M2.53-0.451
12,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359676M2.5×41箱(5000個)M2.54-0.451
10,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359685M2.5×51箱(4000個)M2.55-0.451
8,798
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359694M2.5×61箱(3500個)M2.56-0.451
8,398
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359703M2.5×81箱(3000個)M2.58-0.451
7,298
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359712M2.5×101箱(2500個)M2.510-0.451
6,498
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359721M2.5×121箱(2000個)M2.512-0.451
5,798
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359737M2.5×141箱(1800個)M2.514-0.451
6,398
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359746M2.5×151箱(1500個)M2.515-0.451
5,798
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359755M2.5×161箱(1500個)M2.516-0.451
5,998
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359764M2.5×201箱(1200個)M2.520-0.451
5,798
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359773M2.6×31箱(4000個)M2.63-0.451
8,798
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359782M2.6×41箱(4000個)M2.64-0.451
8,898
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
42359791M2.6×51箱(4000個)M2.65-0.451
8,598
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359807M2.6×61箱(3500個)M2.66-0.451
7,398
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359816M2.6×81箱(3000個)M2.68-0.451
6,498
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359825M2.6×101箱(2500個)M2.610-0.451
5,898
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359834M2.6×121箱(2000個)M2.612-0.451
4,998
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359843M2.6×141箱(1800個)M2.614-0.451
6,398
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359852M2.6×151箱(1500個)M2.615-0.451
5,298
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359861M2.6×161箱(1500個)M2.616-0.451
5,998
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359877M2.6×181箱(1500個)M2.618-0.451
6,798
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359886M2.6×201箱(1200個)M2.620-0.451
5,798
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359895M2.6×221箱(1200個)M2.622-0.451
7,298
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359904M3×31箱(2500個)M33-0.52
7,098
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
42359913M3×41箱(2500個)M34-0.52
5,698
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359922M3×51箱(2500個)M35-0.52
5,598
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359931M3×61箱(2200個)M36-0.52
4,898
4,898
5,388(税込)
当日出荷
42359947M3×71箱(1800個)M37-0.52
4,198
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
42359956M3×81箱(1800個)M38-0.52
4,198
3,398
アウトレット
3,738(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42359931
2018-09-18
用途: 特注機器の組み立て等
ワイズ エフ

いつもは、近くのネジ屋さんで購入していましたが、買いに行くのも面倒なので、お願いしました。
商品は、何ら変わらず価格面でも納期も大変満足しております。
次もお願いしようと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1835:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする