曜日別特売

(+)バインド小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)

(+)バインド小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) - 大阪魂(+)バインド小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) - 大阪魂(+)バインド小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) - 大阪魂
頭部形状バインド材質穴の形状十字穴表面処理ノンクロームホワイト
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42360787M3×81箱(1800個)M38-0.52
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
43012794M2×21箱(10000個)M220.4-1
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012803M2×31箱(10000個)M230.4-1
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012812M2×41箱(8000個)M240.4-1
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012821M2×51箱(7000個)M250.4-1
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012837M2×61箱(6000個)M260.4-1
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012846M2×81箱(5000個)M280.4-1
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012855M2×101箱(4000個)M2100.4-1
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012864M2×111箱(3500個)M2110.4-1
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012873M2×121箱(3500個)M2120.4-1
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012882M2×141箱(2500個)M2140.4-1
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012891M2×151箱(2500個)M2150.4-1
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012907M2×161箱(2200個)M2160.4-1
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012916M2×181箱(2000個)M2180.4-1
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012925M2×201箱(1800個)M2200.4-1
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012934M2.3×31箱(6000個)M2.330.4-1
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012943M2.3×41箱(6000個)M2.340.4-1
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012952M2.3×51箱(5000個)M2.350.4-1
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012961M2.3×61箱(5000個)M2.360.4-1
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012977M2.3×81箱(4000個)M2.380.4-1
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012986M2.3×101箱(3000個)M2.3100.4-1
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012995M2.3×121箱(2000個)M2.3120.4-1
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43013004M2.3×141箱(2000個)M2.3140.4-1
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43013013M2.3×151箱(2000個)M2.3150.4-1
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43013022M2.3×161箱(1800個)M2.3160.4-1
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43013031M2.5×31箱(5000個)M2.530.45-1
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43013047M2.5×41箱(5000個)M2.540.45-1
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43013056M2.5×51箱(4000個)M2.550.45-1
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43013065M2.5×61箱(3500個)M2.560.45-1
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43013074M2.5×81箱(3000個)M2.580.45-1
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43013083M2.5×101箱(2500個)M2.5100.45-1
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
43013092M2.5×121箱(2000個)M2.5120.45-1
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43013101M2.5×141箱(1800個)M2.5140.45-1
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43013117M2.5×151箱(1500個)M2.5150.45-1
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43013126M2.5×161箱(1500個)M2.5160.45-1
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43013135M2.5×181箱(1500個)M2.5180.45-1
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43013144M2.5×201箱(1200個)M2.5200.45-1
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43013153M2.6×31箱(4000個)M2.630.45-1
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43013162M2.6×41箱(4000個)M2.640.45-1
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43013171M2.6×51箱(4000個)M2.650.45-1
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43013187M2.6×61箱(3500個)M2.660.45-1
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43013196M2.6×81箱(3000個)M2.680.45-1
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43013205M2.6×101箱(2500個)M2.6100.45-1
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
43013214M2.6×121箱(2000個)M2.6120.45-1
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43013223M2.6×141箱(1800個)M2.6140.45-1
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
43013232M2.6×151箱(1500個)M2.6150.45-1
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43013241M2.6×161箱(1500個)M2.6160.45-1
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43013257M2.6×181箱(1500個)M2.6180.45-1
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43013266M2.6×201箱(1200個)M2.6200.45-1
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43013275M3×31箱(2500個)M330.5-2
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4938:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする