曜日別特売

(+)バインド小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(+)バインド小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂(+)バインド小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂(+)バインド小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
頭部形状バインド材質穴の形状十字穴表面処理亜鉛黒
159件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42361864M2×21箱(10000個)M22-0.41
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42353105M5×601箱(200個)M560-0.82
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
42361873M2×31箱(10000個)M23-0.41
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
42353114M5×651箱(180個)M565-0.82
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
42361882M2×41箱(8000個)M24-0.41
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42353123M6×651箱(120個)M665-12
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
42361891M2×51箱(7000個)M25-0.41
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42353132M6×701箱(120個)M670-12
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
42361907M2×61箱(6000個)M26-0.41
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42361916M2×81箱(5000個)M28-0.41
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
42361925M2×101箱(4000個)M210-0.41
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
42361934M2×121箱(3500個)M212-0.41
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
42361943M2×141箱(2500個)M214-0.41
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
42361952M2×161箱(2200個)M216-0.41
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
42361961M2×201箱(1800個)M220-0.41
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42361977M2.3×41箱(6000個)M2.34-0.41
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42361986M2.3×61箱(5000個)M2.36-0.41
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42361995M2.3×101箱(3000個)M2.310-0.41
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
42362004M2.3×141箱(2000個)M2.314-0.41
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42362013M2.5×31箱(5000個)M2.53-0.451
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42362022M2.5×41箱(5000個)M2.54-0.451
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42362031M2.5×51箱(4000個)M2.55-0.451
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
42362047M2.5×61箱(3500個)M2.56-0.451
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
42362056M2.5×101箱(2500個)M2.510-0.451
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
42362065M2.5×181箱(1500個)M2.518-0.451
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
42362074M2.6×31箱(4000個)M2.63-0.451
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
42362083M2.6×41箱(4000個)M2.64-0.451
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
42362092M2.6×51箱(4000個)M2.65-0.451
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
42362101M2.6×61箱(3500個)M2.66-0.451
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
42362117M2.6×81箱(3000個)M2.68-0.451
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
42362126M2.6×101箱(2500個)M2.610-0.451
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42362135M2.6×121箱(2000個)M2.612-0.451
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42362144M2.6×141箱(1800個)M2.614-0.451
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
42362153M2.6×161箱(1500個)M2.616-0.451
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
42362162M2.6×201箱(1200個)M2.620-0.451
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
42362171M3×31箱(2500個)M33-0.52
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
42362187M3×41箱(2500個)M34-0.52
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
42362196M3×51箱(2500個)M35-0.52
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
42362205M3×61箱(2200個)M36-0.52
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
42362214M3×81箱(1800個)M38-0.52
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
42362223M3×101箱(1800個)M310-0.52
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
42362232M3×121箱(2200個)M312-0.52
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
42362241M3×141箱(2000個)M314-0.52
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
42362257M3×151箱(1800個)M315-0.52
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
42362266M3×161箱(1800個)M316-0.52
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
42362275M3×181箱(1500個)M318-0.52
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
42362284M3×201箱(1400個)M320-0.52
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
42362293M3×221箱(1200個)M322-0.52
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42362302M3×251箱(1000個)M325-0.52
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
42362311M3×301箱(800個)M330-0.52
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42362214
2022-05-08
用途: 家電製品の修理に使用
建設業・工事業

家電製品の修理時に使用しています。古い家電製品では使用しているネジのサビや汚れが目立つのですが、形状もメッキ具合も合っていて、ネジを新品に交換するだけで見た目も含めて良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4811:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする