大阪魂
(+)バインド小ねじ(鉄/三価ステンコート)(小箱)
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
三価ステンコート
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42362923
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
-
0.5
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42362932
M4×40
1箱(500個)
M4
40
-
0.7
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42362941
M5×10
1箱(800個)
M5
10
-
0.8
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43016346
M2.6×22
1箱(1200個)
M2.6
22
0.45
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016355
M4×6
1箱(1600個)
M4
6
0.7
-
2
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください