大阪魂
(+)バインド小ねじ(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
全94種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ(mm)
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
2
3
4
5
6
8
9
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
35
40
45
50
60
65
70
内容量
選択してください
1箱(110個)
1箱(120個)
1箱(140個)
1箱(150個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
94種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42362957
M2×2
1箱(10000個)
M2
0.4
2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42353141
M5×60
1箱(200個)
M5
0.8
60
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42362966
M2×3
1箱(10000個)
M2
0.4
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42353157
M5×65
1箱(180個)
M5
0.8
65
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42362975
M2×4
1箱(8000個)
M2
0.4
4
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
42353166
M6×65
1箱(120個)
M6
1
65
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42362984
M2×5
1箱(7000個)
M2
0.4
5
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42353175
M6×70
1箱(120個)
M6
1
70
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42362993
M2×6
1箱(6000個)
M2
0.4
6
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363002
M2×8
1箱(5000個)
M2
0.4
8
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363011
M2×10
1箱(4000個)
M2
0.4
10
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363027
M2×12
1箱(3500個)
M2
0.4
12
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363036
M2×16
1箱(2200個)
M2
0.4
16
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363045
M2×18
1箱(2000個)
M2
0.4
18
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363054
M2×20
1箱(1800個)
M2
0.4
20
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363063
M2.3×3
1箱(6000個)
M2.3
0.4
3
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42363072
M2.3×4
1箱(6000個)
M2.3
0.4
4
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363081
M2.3×5
1箱(5000個)
M2.3
0.4
5
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363097
M2.3×8
1箱(4000個)
M2.3
0.4
8
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42363115
M2.3×15
1箱(2000個)
M2.3
0.4
15
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363124
M2.3×16
1箱(1800個)
M2.3
0.4
16
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363133
M2.5×3
1箱(5000個)
M2.5
0.45
3
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363142
M2.5×4
1箱(5000個)
M2.5
0.45
4
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363151
M2.5×8
1箱(3000個)
M2.5
0.45
8
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363167
M2.5×10
1箱(2500個)
M2.5
0.45
10
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363176
M2.5×12
1箱(2000個)
M2.5
0.45
12
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363194
M2.5×18
1箱(1500個)
M2.5
0.45
18
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363203
M2.5×20
1箱(1200個)
M2.5
0.45
20
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363212
M2.5×25
1箱(1000個)
M2.5
0.45
25
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363221
M2.5×30
1箱(800個)
M2.5
0.45
30
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363237
M2.6×3
1箱(4000個)
M2.6
0.45
3
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363246
M2.6×4
1箱(4000個)
M2.6
0.45
4
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42363255
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
0.45
5
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363264
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
0.45
8
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363273
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
0.45
10
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363282
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
0.45
12
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363291
M2.6×18
1箱(1500個)
M2.6
0.45
18
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363307
M2.6×20
1箱(1200個)
M2.6
0.45
20
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363316
M2.6×22
1箱(1200個)
M2.6
0.45
22
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363325
M3×3
1箱(2500個)
M3
0.5
3
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363334
M3×4
1箱(2500個)
M3
0.5
4
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363343
M3×5
1箱(2500個)
M3
0.5
5
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363352
M3×6
1箱(2200個)
M3
0.5
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363361
M3×8
1箱(1800個)
M3
0.5
8
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363377
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363386
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363395
M3×15
1箱(1800個)
M3
0.5
15
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363404
M3×18
1箱(1500個)
M3
0.5
18
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363413
M3×28
1箱(800個)
M3
0.5
28
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363422
M3×32
1箱(700個)
M3
0.5
32
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ