大阪魂
(+-)バインド小ねじ(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
生地
頭部形状
バインド
穴の形状
プラスマイナス
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M3.5
M4
ねじピッチ(mm)
0.5
0.6
0.7
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
12
14
16
内容量
選択してください
1箱(900個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42363851
M3×4
1箱(2500個)
M3
0.5
4
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363867
M3×5
1箱(2500個)
M3
0.5
5
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363876
M3×6
1箱(2200個)
M3
0.5
6
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42363885
M3×12
1箱(2200個)
M3
0.5
12
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363894
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
0.6
6
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363903
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
0.6
8
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363912
M4×5
1箱(1800個)
M4
0.7
5
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363921
M4×6
1箱(1600個)
M4
0.7
6
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42363937
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363946
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42363964
M4×16
1箱(900個)
M4
0.7
16
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363955
M4×14
1箱(900個)
M4
0.7
14
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください