曜日別特売

(+)バインド小ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱)

(+)バインド小ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂(+)バインド小ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂(+)バインド小ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂
頭部形状バインド材質穴の形状十字穴表面処理茶ブロンズ
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42363973M3×81箱(1800個)M38-0.52
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363982M3×101箱(1800個)M310-0.52
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
42363991M4×41箱(1600個)M44-0.72
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
42364007M4×61箱(1600個)M46-0.72
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
43016364M3×51箱(2500個)M350.5-2
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
43016373M3×61箱(2200個)M360.5-2
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016382M3×71箱(1800個)M370.5-2
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016391M3×111箱(2200個)M3110.5-2
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016407M3×121箱(2200個)M3120.5-2
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016416M3×151箱(1800個)M3150.5-2
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016425M3×161箱(1800個)M3160.5-2
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016434M3×201箱(1400個)M3200.5-2
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016452M4×31箱(2000個)M430.7-2
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016461M4×51箱(1600個)M450.7-2
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016477M4×81箱(1500個)M480.7-2
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
43016486M4×91箱(1300個)M490.7-2
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016495M4×101箱(1200個)M4100.7-2
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016504M4×121箱(1200個)M4120.7-2
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016513M4×141箱(1000個)M4140.7-2
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
43016522M4×151箱(1000個)M4150.7-2
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016531M4×161箱(900個)M4160.7-2
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016547M4×181箱(800個)M4180.7-2
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016556M4×201箱(700個)M4200.7-2
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016565M4×221箱(700個)M4220.7-2
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016574M4×241箱(600個)M4240.7-2
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016583M4×251箱(600個)M4250.7-2
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
43016592M4×281箱(500個)M4280.7-2
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
43016601M4×301箱(500個)M4300.7-2
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016617M4×321箱(400個)M4320.7-2
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
43016626M4×351箱(400個)M4350.7-2
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
43016635M4×401箱(500個)M4400.7-2
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016644M4×451箱(450個)M4450.7-2
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
43016653M4×501箱(400個)M4500.7-2
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016662M5×51箱(800個)M550.8-2
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016671M5×61箱(800個)M560.8-2
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016687M5×81箱(800個)M580.8-2
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016696M5×101箱(800個)M5100.8-2
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016705M5×121箱(700個)M5120.8-2
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016714M5×141箱(600個)M5140.8-2
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016723M5×151箱(600個)M5150.8-2
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016732M5×161箱(500個)M5160.8-2
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016741M5×181箱(500個)M5180.8-2
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016757M5×201箱(450個)M5200.8-2
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
43016766M5×251箱(500個)M5250.8-2
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
43016775M5×301箱(500個)M5300.8-2
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016784M5×321箱(400個)M5320.8-2
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016793M5×351箱(400個)M5350.8-2
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016802M5×401箱(350個)M5400.8-2
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016811M5×451箱(300個)M5450.8-2
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43016827M5×501箱(250個)M5500.8-2
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1349:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする