大阪魂
(+)丸皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
長さ(mm)
70
ねじピッチ(mm)
0.7
表面処理
ユニクロ
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
内容量
1箱(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42364481
M4×70×50
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください