大阪魂
(+)丸皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
丸皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
127
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42365994
M2×4
1箱(10000個)
M2
4
-
0.4
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42364061
M4×60
1箱(300個)
M4
60
-
0.7
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366003
M2×6
1箱(8000個)
M2
6
-
0.4
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42364077
M6×70
1箱(120個)
M6
70
-
1
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366012
M2×10
1箱(5000個)
M2
10
-
0.4
1
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42364086
M8×60
1箱(100個)
M8
60
-
0.25
3
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366021
M2.5×6
1箱(4500個)
M2.5
6
-
0.45
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42364095
M8×65
1箱(100個)
M8
65
-
0.25
3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366037
M2.5×8
1箱(3500個)
M2.5
8
-
0.45
1
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366046
M2.6×4
1箱(5000個)
M2.6
4
-
0.45
1
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366055
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
5
-
0.45
1
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366064
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
6
-
0.45
1
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366073
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
8
-
0.45
1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366082
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
16
-
0.45
1
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366091
M3×4
1箱(4000個)
M3
4
-
0.5
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366107
M3×5
1箱(3000個)
M3
5
-
0.5
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366116
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366125
M3×8
1箱(2200個)
M3
8
-
0.5
2
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366134
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
-
0.5
2
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366143
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
-
0.5
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366152
M3×14
1箱(2200個)
M3
14
-
0.5
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366161
M3×15
1箱(2000個)
M3
15
-
0.5
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366177
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
-
0.5
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366186
M3×18
1箱(1600個)
M3
18
-
0.5
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366195
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
-
0.5
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366204
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
-
0.5
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366213
M3×30
1箱(1000個)
M3
30
-
0.5
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366222
M3×32
1箱(700個)
M3
32
-
0.5
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366231
M3×40
1箱(600個)
M3
40
-
0.5
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366247
M3×50
1箱(600個)
M3
50
-
0.5
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42366256
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
12
-
0.6
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366265
M4×6
1箱(2200個)
M4
6
-
0.7
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366274
M4×8
1箱(2000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366283
M4×10
1箱(1600個)
M4
10
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366292
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
-
0.7
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366301
M4×14
1箱(1200個)
M4
14
-
0.7
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366317
M4×15
1箱(1200個)
M4
15
-
0.7
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366326
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
-
0.7
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366335
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366344
M4×20
1箱(900個)
M4
20
-
0.7
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366353
M4×22
1箱(800個)
M4
22
-
0.7
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366362
M4×25
1箱(700個)
M4
25
-
0.7
2
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366371
M4×28
1箱(600個)
M4
28
-
0.7
2
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366387
M4×30
1箱(600個)
M4
30
-
0.7
2
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366396
M4×35
1箱(500個)
M4
35
-
0.7
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366405
M4×40
1箱(600個)
M4
40
-
0.7
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366414
M4×45
1箱(500個)
M4
45
-
0.7
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366423
M4×50
1箱(450個)
M4
50
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366432
M5×8
1箱(1000個)
M5
8
-
0.8
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42366441
M5×10
1箱(900個)
M5
10
-
0.8
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ