大阪魂
(+)丸皿小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
丸皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
127
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42367421
M2×5
1箱(8000個)
M2
5
-
0.4
1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42364156
M6×55
1箱(200個)
M6
55
-
1
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367437
M2×6
1箱(8000個)
M2
6
-
0.4
1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42364165
M6×60
1箱(180個)
M6
60
-
1
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367446
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
12
-
0.45
1
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42364174
M6×65
1箱(150個)
M6
65
-
1
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367464
M3×5
1箱(3000個)
M3
5
-
0.5
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367473
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367482
M3×8
1箱(2200個)
M3
8
-
0.5
2
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367491
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
-
0.5
2
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367507
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
-
0.5
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367516
M3×14
1箱(2200個)
M3
14
-
0.5
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367525
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
-
0.5
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367534
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
-
0.5
2
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367543
M3×30
1箱(1000個)
M3
30
-
0.5
2
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42367552
M4×6
1箱(2200個)
M4
6
-
0.7
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367561
M4×8
1箱(2000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367577
M4×10
1箱(1600個)
M4
10
-
0.7
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367586
M4×11
1箱(1500個)
M4
11
-
0.7
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367595
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
-
0.7
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367604
M4×14
1箱(1200個)
M4
14
-
0.7
2
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367613
M4×15
1箱(1200個)
M4
15
-
0.7
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367622
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
-
0.7
2
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367631
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
-
0.7
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367647
M4×20
1箱(900個)
M4
20
-
0.7
2
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367656
M4×22
1箱(800個)
M4
22
-
0.7
2
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367665
M4×25
1箱(700個)
M4
25
-
0.7
2
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367674
M4×30
1箱(600個)
M4
30
-
0.7
2
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367683
M4×35
1箱(500個)
M4
35
-
0.7
2
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367692
M4×40
1箱(600個)
M4
40
-
0.7
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367701
M4×50
1箱(450個)
M4
50
-
0.7
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367717
M5×8
1箱(1000個)
M5
8
-
0.8
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367726
M5×10
1箱(900個)
M5
10
-
0.8
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367735
M5×12
1箱(800個)
M5
12
-
0.8
2
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
42367744
M5×15
1箱(700個)
M5
15
-
0.8
2
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
42367753
M5×16
1箱(700個)
M5
16
-
0.8
2
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
42367762
M5×18
1箱(600個)
M5
18
-
0.8
2
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367771
M5×20
1箱(500個)
M5
20
-
0.8
2
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
42367787
M5×22
1箱(700個)
M5
22
-
0.8
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367796
M5×25
1箱(700個)
M5
25
-
0.8
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367805
M5×30
1箱(600個)
M5
30
-
0.8
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42367814
M5×40
1箱(400個)
M5
40
-
0.8
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367832
M6×8
1箱(700個)
M6
8
-
1
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42367841
M6×10
1箱(600個)
M6
10
-
1
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367857
M6×12
1箱(600個)
M6
12
-
1
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367866
M6×15
1箱(500個)
M6
15
-
1
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367875
M6×16
1箱(450個)
M6
16
-
1
2
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367884
M6×20
1箱(350個)
M6
20
-
1
2
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367893
M6×25
1箱(500個)
M6
25
-
1
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42367902
M6×30
1箱(400個)
M6
30
-
1
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ