(+)丸皿小ねじ(鉄/ダクロ)(小箱)

(+)丸皿小ねじ(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂 (+)丸皿小ねじ(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂 (+)丸皿小ねじ(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂

頭部形状丸皿 材質 穴の形状十字穴 表面処理ダクロ
お気に入りに追加
56件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42368006 M4×15 1箱(1200個) M4 15 - 0.7 2
5,498
6,048 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43022314 M3×4 1箱(4000個) M3 4 0.5 - 2
11,980
13,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43022323 M3×5 1箱(3000個) M3 5 0.5 - 2
6,498
7,148 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022332 M3×6 1箱(2500個) M3 6 0.5 - 2
4,598
5,058 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022341 M3×7 1箱(2200個) M3 7 0.5 - 2
4,498
4,948 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43022357 M3×8 1箱(2200個) M3 8 0.5 - 2
4,498
4,948 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022366 M3×10 1箱(2000個) M3 10 0.5 - 2
3,998
4,398 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022375 M3×12 1箱(2500個) M3 12 0.5 - 2
5,698
6,268 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022384 M3×14 1箱(2200個) M3 14 0.5 - 2
5,798
6,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022393 M3×15 1箱(2000個) M3 15 0.5 - 2
5,498
6,048 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022402 M3×16 1箱(2000個) M3 16 0.5 - 2
5,898
6,488 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022411 M3×18 1箱(1600個) M3 18 0.5 - 2
4,998
5,498 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022427 M3×20 1箱(1500個) M3 20 0.5 - 2
4,898
5,388 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022436 M3×25 1箱(1200個) M3 25 0.5 - 2
4,798
5,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022445 M3×30 1箱(1000個) M3 30 0.5 - 2
4,498
4,948 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022454 M4×6 1箱(2200個) M4 6 0.7 - 2
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022463 M4×8 1箱(2000個) M4 8 0.7 - 2
6,898
7,588 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022472 M4×10 1箱(1600個) M4 10 0.7 - 2
5,598
6,158 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022481 M4×12 1箱(1500個) M4 12 0.7 - 2
5,498
6,048 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022497 M4×14 1箱(1200個) M4 14 0.7 - 2
4,998
5,498 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022506 M4×16 1箱(1000個) M4 16 0.7 - 2
4,598
5,058 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022515 M4×18 1箱(1000個) M4 18 0.7 - 2
5,598
6,158 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022524 M4×20 1箱(900個) M4 20 0.7 - 2
4,898
5,388 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022533 M4×25 1箱(700個) M4 25 0.7 - 2
4,498
4,948 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022542 M4×30 1箱(600個) M4 30 0.7 - 2
4,298
4,728 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022551 M4×35 1箱(500個) M4 35 0.7 - 2
4,398
4,838 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022567 M4×38 1箱(600個) M4 38 0.7 - 2
6,098
6,708 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43022576 M4×40 1箱(600個) M4 40 0.7 - 2
6,098
6,708 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022585 M5×8 1箱(1000個) M5 8 0.8 - 2
6,698
7,368 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022594 M5×10 1箱(900個) M5 10 0.8 - 2
5,898
6,488 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022603 M5×12 1箱(800個) M5 12 0.8 - 2
4,998
5,498 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022612 M5×14 1箱(800個) M5 14 0.8 - 2
5,898
6,488 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022621 M5×15 1箱(700個) M5 15 0.8 - 2
4,998
5,498 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022637 M5×16 1箱(700個) M5 16 0.8 - 2
5,298
5,828 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022646 M5×18 1箱(600個) M5 18 0.8 - 2
4,998
5,498 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022655 M5×20 1箱(500個) M5 20 0.8 - 2
4,198
4,618 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022664 M5×25 1箱(700個) M5 25 0.8 - 2
6,298
6,928 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022673 M5×30 1箱(600個) M5 30 0.8 - 2
6,498
7,148 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022682 M5×35 1箱(500個) M5 35 0.8 - 2
6,598
7,258 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022691 M5×37 1箱(400個) M5 37 0.8 - 2
6,098
6,708 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022707 M5×40 1箱(400個) M5 40 0.8 - 2
6,098
6,708 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022716 M5×45 1箱(350個) M5 45 0.8 - 2
5,898
6,488 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022725 M5×50 1箱(300個) M5 50 0.8 - 2
5,398
5,938 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022734 M6×10 1箱(600個) M6 10 1 - 2
5,898
6,488 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022743 M6×12 1箱(600個) M6 12 1 - 2
5,698
6,268 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022752 M6×14 1箱(500個) M6 14 1 - 2
4,898
5,388 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022761 M6×15 1箱(500個) M6 15 1 - 2
5,398
5,938 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022777 M6×16 1箱(450個) M6 16 1 - 2
4,898
5,388 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022786 M6×20 1箱(350個) M6 20 1 - 2
4,398
4,838 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43022795 M6×22 1箱(500個) M6 22 1 - 2
6,898
7,588 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
432:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする