大阪魂
(+)丸皿小ねじ(鉄/パーカー)(小箱)
材質
鉄
表面処理
パ-カ-
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42368751
M4×10
1箱(1600個)
M4
10
-
0.7
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
42368767
M5×8
1箱(1000個)
M5
8
-
0.8
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42368776
M5×12
1箱(800個)
M5
12
-
0.8
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42368785
M6×15
1箱(500個)
M6
15
-
1
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42368794
M6×20
1箱(350個)
M6
20
-
1
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43025753
M3×4
1箱(4000個)
M3
4
0.5
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43025762
M3×5
1箱(3000個)
M3
5
0.5
-
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43025771
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
0.5
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
43025787
M3×7
1箱(2200個)
M3
7
0.5
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43025796
M3×8
1箱(2200個)
M3
8
0.5
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
43025805
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
0.5
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43025814
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
0.5
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43025823
M3×14
1箱(2200個)
M3
14
0.5
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43025832
M3×15
1箱(2000個)
M3
15
0.5
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43025841
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
0.5
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43025857
M3×18
1箱(1600個)
M3
18
0.5
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43025866
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
0.5
-
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43025875
M3×22
1箱(1400個)
M3
22
0.5
-
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43025884
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
0.5
-
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43025893
M3×30
1箱(1000個)
M3
30
0.5
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43025911
M3×35
1箱(700個)
M3
35
0.5
-
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43025927
M3×40
1箱(600個)
M3
40
0.5
-
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43025936
M3×45
1箱(800個)
M3
45
0.5
-
2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43025945
M3×48
1箱(600個)
M3
48
0.5
-
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43025954
M3×50
1箱(600個)
M3
50
0.5
-
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43025963
M3.5×5
1箱(4000個)
M3.5
5
0.6
-
2
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43025972
M3.5×6
1箱(4000個)
M3.5
6
0.6
-
2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43025981
M3.5×8
1箱(3000個)
M3.5
8
0.6
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43025997
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
10
0.6
-
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43026006
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
12
0.6
-
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43026015
M4×6
1箱(2200個)
M4
6
0.7
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43026024
M4×8
1箱(2000個)
M4
8
0.7
-
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43026033
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
0.7
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43026042
M4×14
1箱(1200個)
M4
14
0.7
-
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43026051
M4×15
1箱(1200個)
M4
15
0.7
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43026067
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
0.7
-
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43026076
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
0.7
-
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43026085
M4×20
1箱(900個)
M4
20
0.7
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43026094
M4×22
1箱(800個)
M4
22
0.7
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43026103
M4×25
1箱(700個)
M4
25
0.7
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43026112
M4×30
1箱(600個)
M4
30
0.7
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43026121
M4×35
1箱(500個)
M4
35
0.7
-
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43026137
M4×38
1箱(600個)
M4
38
0.7
-
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43026146
M4×40
1箱(600個)
M4
40
0.7
-
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43026155
M4×45
1箱(500個)
M4
45
0.7
-
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43026164
M4×48
1箱(450個)
M4
48
0.7
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43026173
M4×50
1箱(450個)
M4
50
0.7
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43026182
M5×10
1箱(900個)
M5
10
0.8
-
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43026191
M5×14
1箱(800個)
M5
14
0.8
-
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43026207
M5×15
1箱(700個)
M5
15
0.8
-
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ