大阪魂
(+)丸皿小ねじ小頭(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状
丸皿小頭
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法K(mm)
寸法f(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42371131
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
1.4
約0.7
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
43121136
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
1.4
約0.7
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43121145
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
1.4
約0.7
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43121154
M4×12
1箱(2000個)
M4
0.7
12
1.4
約0.7
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43121163
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
1.4
約0.7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43121172
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
1.4
約0.7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
43121181
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
1.4
約0.7
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42371122
M4×10
1箱(2000個)
M4
0.7
10
1.4
約0.7
取扱い終了
返品不可
43121197
M5×45
1箱(200個)
M5
0.8
45
1.9
約0.9
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください