大阪魂
(+)丸小ねじ(鉄/生地)(小箱)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
生地
頭部形状
丸
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10.5
内容量
1箱(600個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42371156
M6×12
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください