大阪魂
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42372942
M4×70×50
1箱(300個)
M4
0.7
70
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43121644
M3×55×50
1箱(600個)
M3
0.5
55
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43121653
M3×60×50
1箱(500個)
M3
0.5
60
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43121662
M3×65×50
1箱(500個)
M3
0.5
65
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43121671
M3×70×50
1箱(800個)
M3
0.5
70
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43121687
M3×75×50
1箱(500個)
M3
0.5
75
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43121696
M4×65×50
1箱(300個)
M4
0.7
65
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43121705
M4×75×50
1箱(300個)
M4
0.7
75
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43121714
M4×80×50
1箱(300個)
M4
0.7
80
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43121723
M4×90×50
1箱(400個)
M4
0.7
90
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43121732
M4×95×50
1箱(400個)
M4
0.7
95
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43121741
M4×100×50
1箱(400個)
M4
0.7
100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43121757
M5×75×50
1箱(200個)
M5
0.8
75
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43121766
M5×80×50
1箱(200個)
M5
0.8
80
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43121775
M5×90×50
1箱(250個)
M5
0.8
90
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください