大阪魂
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42374534
M3×75×50
1箱(500個)
M3
0.5
75
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42374543
M4×70×50
1箱(300個)
M4
0.7
70
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42374552
M4×75×50
1箱(300個)
M4
0.7
75
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42374561
M5×90×50
1箱(250個)
M5
0.8
90
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42374577
M5×100×50
1箱(250個)
M5
0.8
100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43123762
M3×55×50
1箱(600個)
M3
0.5
55
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43123771
M3×60×50
1箱(500個)
M3
0.5
60
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43123787
M3×65×50
1箱(500個)
M3
0.5
65
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43123796
M3×70×50
1箱(800個)
M3
0.5
70
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43123805
M3×80×50
1箱(500個)
M3
0.5
80
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43123814
M3×85×50
1箱(500個)
M3
0.5
85
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43123823
M4×65×50
1箱(300個)
M4
0.7
65
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43123832
M4×80×50
1箱(300個)
M4
0.7
80
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43123841
M4×90×50
1箱(400個)
M4
0.7
90
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43123857
M4×95×50
1箱(400個)
M4
0.7
95
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43123866
M4×100×50
1箱(400個)
M4
0.7
100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43123875
M4×105×50
1箱(400個)
M4
0.7
105
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43123884
M4×120×50
1箱(350個)
M4
0.7
120
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43123893
M4×125×50
1箱(300個)
M4
0.7
125
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43123902
M4×170×50
1箱(300個)
M4
0.7
170
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43123911
M5×75×50
1箱(200個)
M5
0.8
75
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43123927
M5×80×50
1箱(200個)
M5
0.8
80
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43123936
M5×105×50
1箱(200個)
M5
0.8
105
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43123945
M5×110×50
1箱(200個)
M5
0.8
110
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43123954
M5×115×50
1箱(200個)
M5
0.8
115
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43123963
M5×120×50
1箱(200個)
M5
0.8
120
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43123972
M5×125×50
1箱(200個)
M5
0.8
125
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43123981
M5×130×50
1箱(200個)
M5
0.8
130
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43124006
M5×150×50
1箱(200個)
M5
0.8
150
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43124024
M5×160×50
1箱(200個)
M5
0.8
160
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43124042
M5×170×50
1箱(200個)
M5
0.8
170
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43124051
M5×175×50
1箱(200個)
M5
0.8
175
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43124067
M5×180×50
1箱(200個)
M5
0.8
180
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43124076
M5×185×50
1箱(200個)
M5
0.8
185
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43124085
M5×190×50
1箱(200個)
M5
0.8
190
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43124094
M5×195×50
1箱(200個)
M5
0.8
195
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43124121
M5×250×50
1箱(200個)
M5
0.8
250
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43124137
M6×110×50
1箱(150個)
M6
1
110
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43124146
M6×120×50
1箱(150個)
M6
1
120
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43124155
M6×130×50
1箱(150個)
M6
1
130
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43124164
M6×140×50
1箱(150個)
M6
1
140
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43124173
M6×150×50
1箱(150個)
M6
1
150
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43124182
M6×160×50
1箱(150個)
M6
1
160
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43124216
M6×210×50
1箱(150個)
M6
1
210
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43124225
M6×220×50
1箱(150個)
M6
1
220
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43124234
M6×230×50
1箱(150個)
M6
1
230
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43124243
M6×240×50
1箱(150個)
M6
1
240
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43124252
M6×250×50
1箱(150個)
M6
1
250
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43124261
M8×120×50
1箱(80個)
M8
1.25
120
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43123997
M5×135×50
1箱(200個)
M5
0.8
135
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ