大阪魂
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42374586
M3×100×50
1箱(500個)
M3
0.5
100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42374604
M4×70×50
1箱(300個)
M4
0.7
70
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42374613
M4×80×50
1箱(300個)
M4
0.7
80
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42374622
M5×75×50
1箱(200個)
M5
0.8
75
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42374631
M5×90×50
1箱(250個)
M5
0.8
90
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42374647
M8×110×50
1箱(80個)
M8
1.25
110
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42374656
M8×120×50
1箱(80個)
M8
1.25
120
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43124277
M5×100×50
1箱(250個)
M5
0.8
100
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42374595
M3×110×50
1箱(500個)
M3
0.5
110
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください