曜日別特売

(+)皿小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(小箱)

(+)皿小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(小箱) - 大阪魂(+)皿小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(小箱) - 大阪魂(+)皿小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(小箱) - 大阪魂
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
表面処理
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417863064×101箱(1000個)M40.710艶消し黒約0.3
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
417863154×161箱(1000個)M40.716艶消し黒約0.3
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
417863244×401箱(200個)M40.740艶消し黒約0.3
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
43126973M3×61箱(3000個)M30.56つや消し黒約0.25
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43126982M3×71箱(2000個)M30.57つや消し黒約0.25
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
43126991M3×81箱(2000個)M30.58つや消し黒約0.25
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
43127007M3×91箱(2000個)M30.59つや消し黒約0.25
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43127016M3×101箱(2000個)M30.510つや消し黒約0.25
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
43127025M3×121箱(2000個)M30.512つや消し黒約0.25
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
43127034M4×71箱(2000個)M40.77つや消し黒約0.3
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43127043M4×81箱(2000個)M40.78つや消し黒約0.3
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
43127052M4×91箱(1000個)M40.79つや消し黒約0.3
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43127061M4×121箱(1000個)M40.712つや消し黒約0.3
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
43127077M4×131箱(1000個)M40.713つや消し黒約0.3
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43127086M4×141箱(1000個)M40.714つや消し黒約0.3
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43127095M4×151箱(1000個)M40.715つや消し黒約0.3
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
43127104M4×181箱(500個)M40.718つや消し黒約0.3
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
43127113M4×201箱(500個)M40.720つや消し黒約0.3
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
43127122M4×221箱(500個)M40.722つや消し黒約0.3
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
43127131M4×251箱(500個)M40.725つや消し黒約0.3
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
43127147M4×281箱(500個)M40.728つや消し黒約0.3
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43127156M4×301箱(500個)M40.730つや消し黒約0.3
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
43127165M4×351箱(500個)M40.735つや消し黒約0.3
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43127174M4×451箱(200個)M40.745つや消し黒約0.3
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
43127192M4×501箱(200個)M40.750つや消し黒約0.3
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
42374945M4×61箱(2000個)M40.76つや消し黒約0.3
取扱い終了
返品不可
43127183M4×471箱(200個)M40.747つや消し黒約0.3
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42374945M4×642281032M4×6M4×6 (+)皿小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(パック品) 大阪魂 42281032(+)皿小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(パック品)大阪魂1パック(25個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4259:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする