大阪魂
(+)皿小ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
140
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42379136
M3×8
1箱(2500個)
M3
8
グリーンクロメート
-
0.5
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42371567
M6×55
1箱(200個)
M6
55
グリーンクロメート
-
1
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
43027731
M3×4
1箱(4000個)
M3
4
グリーン
0.5
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42379145
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
グリーンクロメート
-
0.5
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43027747
M3×4.5
1箱(4000個)
M3
4.5
グリーン
0.5
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42379154
M5×12
1箱(1000個)
M5
12
グリーンクロメート
-
0.8
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43027756
M3×5
1箱(4000個)
M3
5
グリーン
0.5
-
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
42379163
M5×16
1箱(700個)
M5
16
グリーンクロメート
-
0.8
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
43027765
M3×6
1箱(3500個)
M3
6
グリーン
0.5
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42379172
M6×8
1箱(800個)
M6
8
グリーンクロメート
-
1
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43027774
M3×7
1箱(2500個)
M3
7
グリーン
0.5
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42379181
M6×12
1箱(600個)
M6
12
グリーンクロメート
-
1
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
43027783
M3×9
1箱(2500個)
M3
9
グリーン
0.5
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
42379197
M6×14
1箱(600個)
M6
14
グリーンクロメート
-
1
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43027792
M3×10
1箱(2200個)
M3
10
グリーン
0.5
-
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42379206
M8×14
1箱(250個)
M8
14
グリーンクロメート
-
1.25
3
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43027801
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
グリーン
0.5
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42379215
M8×20
1箱(200個)
M8
20
グリーンクロメート
-
1.25
3
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
43027817
M3×13
1箱(2500個)
M3
13
グリーン
0.5
-
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
42379224
M8×35
1箱(180個)
M8
35
グリーンクロメート
-
1.25
3
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43027826
M3×14
1箱(2500個)
M3
14
グリーン
0.5
-
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027835
M3×15
1箱(2000個)
M3
15
グリーン
0.5
-
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027844
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
グリーン
0.5
-
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
43027853
M3×18
1箱(1800個)
M3
18
グリーン
0.5
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
43027862
M3×22
1箱(1400個)
M3
22
グリーン
0.5
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027871
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
グリーン
0.5
-
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027887
M3×26
1箱(1000個)
M3
26
グリーン
0.5
-
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027896
M3×28
1箱(1000個)
M3
28
グリーン
0.5
-
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
43027905
M3×30
1箱(1000個)
M3
30
グリーン
0.5
-
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027914
M3×32
1箱(700個)
M3
32
グリーン
0.5
-
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027923
M3×33
1箱(700個)
M3
33
グリーン
0.5
-
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027932
M3×35
1箱(700個)
M3
35
グリーン
0.5
-
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027941
M3×40
1箱(600個)
M3
40
グリーン
0.5
-
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027957
M3×45
1箱(800個)
M3
45
グリーン
0.5
-
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
43027966
M3×49
1箱(600個)
M3
49
グリーン
0.5
-
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027975
M3×50
1箱(600個)
M3
50
グリーン
0.5
-
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027984
M3.5×5
1箱(4000個)
M3.5
5
グリーン
0.6
-
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027993
M3.5×6
1箱(4000個)
M3.5
6
グリーン
0.6
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43028002
M3.5×8
1箱(3000個)
M3.5
8
グリーン
0.6
-
2
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
43028011
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
10
グリーン
0.6
-
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43028027
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
12
グリーン
0.6
-
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43028036
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
16
グリーン
0.6
-
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43028045
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
20
グリーン
0.6
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
43028054
M4×5
1箱(3000個)
M4
5
グリーン
0.7
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43028063
M4×6
1箱(2500個)
M4
6
グリーン
0.7
-
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43028072
M4×7
1箱(2000個)
M4
7
グリーン
0.7
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43028081
M4×8
1箱(2000個)
M4
8
グリーン
0.7
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43028097
M4×9
1箱(1800個)
M4
9
グリーン
0.7
-
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43028106
M4×10
1箱(1800個)
M4
10
グリーン
0.7
-
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43028115
M4×11
1箱(1500個)
M4
11
グリーン
0.7
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ