大阪魂
(+)皿小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
210
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42379233
M2×3
1箱(13000個)
M2
3
-
0.4
1
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42371576
M5×60
1箱(230個)
M5
60
-
0.8
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42379242
M2×4
1箱(12000個)
M2
4
-
0.4
1
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42371585
M6×55
1箱(200個)
M6
55
-
1
2
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
42379251
M2×5
1箱(10000個)
M2
5
-
0.4
1
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
42371594
M8×55
1箱(120個)
M8
55
-
1.25
3
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
42379267
M2×6
1箱(9000個)
M2
6
-
0.4
1
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42371603
M8×60
1箱(100個)
M8
60
-
1.25
3
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42379276
M2×10
1箱(5000個)
M2
10
-
0.4
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42379285
M2×15
1箱(3000個)
M2
15
-
0.4
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42379294
M2×16
1箱(2500個)
M2
16
-
0.4
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42379303
M2.3×4
1箱(8000個)
M2.3
4
-
0.4
1
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
42379312
M2.5×4
1箱(6000個)
M2.5
4
-
0.45
1
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42379321
M2.5×5
1箱(6000個)
M2.5
5
-
0.45
1
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42379337
M2.5×6
1箱(5000個)
M2.5
6
-
0.45
1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42379346
M2.5×8
1箱(4000個)
M2.5
8
-
0.45
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42379355
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
10
-
0.45
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42379364
M2.5×12
1箱(2500個)
M2.5
12
-
0.45
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
42379373
M2.6×4
1箱(6000個)
M2.6
4
-
0.45
1
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42379382
M2.6×5
1箱(6000個)
M2.6
5
-
0.45
1
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42379391
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
6
-
0.45
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
42379407
M2.6×8
1箱(4000個)
M2.6
8
-
0.45
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
42379416
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
10
-
0.45
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42379425
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
12
-
0.45
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42379434
M2.6×15
1箱(2000個)
M2.6
15
-
0.45
1
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42379443
M2.6×20
1箱(1500個)
M2.6
20
-
0.45
1
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42379452
M3×4
1箱(4000個)
M3
4
-
0.5
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
42379461
M3×5
1箱(4000個)
M3
5
-
0.5
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42379477
M3×6
1箱(3500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
42379486
M3×8
1箱(2500個)
M3
8
-
0.5
2
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42379495
M3×10
1箱(2200個)
M3
10
-
0.5
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
42379504
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
-
0.5
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42379513
M3×14
1箱(2500個)
M3
14
-
0.5
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42379522
M3×15
1箱(2000個)
M3
15
-
0.5
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42379531
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
-
0.5
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42379547
M3×18
1箱(1800個)
M3
18
-
0.5
2
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42379556
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
-
0.5
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42379565
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
-
0.5
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
42379574
M3×30
1箱(1000個)
M3
30
-
0.5
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
42379583
M3×35
1箱(700個)
M3
35
-
0.5
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42379592
M4×5
1箱(3000個)
M4
5
-
0.7
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42379601
M4×6
1箱(2500個)
M4
6
-
0.7
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
42379617
M4×8
1箱(2000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
42379626
M4×10
1箱(1800個)
M4
10
-
0.7
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42379635
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
-
0.7
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42379644
M4×14
1箱(1200個)
M4
14
-
0.7
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42379653
M4×15
1箱(1200個)
M4
15
-
0.7
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42379662
M4×16
1箱(1200個)
M4
16
-
0.7
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
42379671
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
-
0.7
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42379687
M4×20
1箱(900個)
M4
20
-
0.7
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ