大阪魂
(+)皿小ねじ(鉄/ダクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ダクロ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
110
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42381997
M6×20
1箱(400個)
M6
20
-
1
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43040523
M3×4
1箱(4000個)
M3
4
0.5
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040532
M3×4.5
1箱(4000個)
M3
4.5
0.5
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040541
M3×5
1箱(4000個)
M3
5
0.5
-
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040557
M3×6
1箱(3500個)
M3
6
0.5
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040566
M3×7
1箱(2500個)
M3
7
0.5
-
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040575
M3×8
1箱(2500個)
M3
8
0.5
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040584
M3×9
1箱(2500個)
M3
9
0.5
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040593
M3×10
1箱(2200個)
M3
10
0.5
-
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040602
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
0.5
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040611
M3×13
1箱(2500個)
M3
13
0.5
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040627
M3×14
1箱(2500個)
M3
14
0.5
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040636
M3×15
1箱(2000個)
M3
15
0.5
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040645
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
0.5
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040654
M3×18
1箱(1800個)
M3
18
0.5
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040663
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
0.5
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040672
M3×22
1箱(1400個)
M3
22
0.5
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040681
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
0.5
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040697
M3×26
1箱(1000個)
M3
26
0.5
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040706
M3×28
1箱(1000個)
M3
28
0.5
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040715
M3×30
1箱(1000個)
M3
30
0.5
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040724
M4×5
1箱(3000個)
M4
5
0.7
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040733
M4×6
1箱(2500個)
M4
6
0.7
-
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040742
M4×7
1箱(2000個)
M4
7
0.7
-
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040751
M4×8
1箱(2000個)
M4
8
0.7
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43040767
M4×9
1箱(1800個)
M4
9
0.7
-
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040776
M4×10
1箱(1800個)
M4
10
0.7
-
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040785
M4×11
1箱(1500個)
M4
11
0.7
-
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040794
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
0.7
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
43040803
M4×13
1箱(1200個)
M4
13
0.7
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
43040812
M4×14
1箱(1200個)
M4
14
0.7
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
43040821
M4×15
1箱(1200個)
M4
15
0.7
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040837
M4×16
1箱(1200個)
M4
16
0.7
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
43040846
M4×17
1箱(1000個)
M4
17
0.7
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
43040855
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
0.7
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040864
M4×20
1箱(900個)
M4
20
0.7
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
43040873
M4×22
1箱(900個)
M4
22
0.7
-
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040882
M4×25
1箱(700個)
M4
25
0.7
-
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040891
M4×27
1箱(600個)
M4
27
0.7
-
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040907
M4×28
1箱(600個)
M4
28
0.7
-
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040916
M4×30
1箱(600個)
M4
30
0.7
-
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040925
M4×32
1箱(500個)
M4
32
0.7
-
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040934
M4×33
1箱(500個)
M4
33
0.7
-
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040943
M4×35
1箱(500個)
M4
35
0.7
-
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040952
M4×37
1箱(600個)
M4
37
0.7
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040961
M4×45
1箱(500個)
M4
45
0.7
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040977
M4×47
1箱(450個)
M4
47
0.7
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040986
M4×50
1箱(450個)
M4
50
0.7
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43040995
M5×6
1箱(1200個)
M5
6
0.8
-
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43041004
M5×7
1箱(1200個)
M5
7
0.8
-
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ