大阪魂
(+)皿小ねじ(鉄/ドブ)(小箱)
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ドブ
注意
※オーバータップがされていないとナットが適合しない可能性がございます。
全71種類を絞り込む
ねじの呼び
M6
M8
M10
長さ(mm)
選択してください
8
10
11
12
14
15
16
17
18
20
22
25
27
28
30
32
35
37
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
内容量
選択してください
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
71種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42371987
M6×55
1箱(200個)
M6
55
-
1
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382006
M6×16
1箱(500個)
M6
16
-
1
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42371996
M8×80
1箱(90個)
M8
80
-
1.25
3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382015
M6×18
1箱(450個)
M6
18
-
1
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372005
M10×70
1箱(60個)
M10
70
-
1.5
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42382024
M8×18
1箱(200個)
M8
18
-
1.25
3
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372014
M10×75
1箱(60個)
M10
75
-
1.5
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43041616
M6×8
1箱(800個)
M6
8
1
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43041625
M6×10
1箱(700個)
M6
10
1
-
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43041643
M6×12
1箱(600個)
M6
12
1
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43041652
M6×14
1箱(600個)
M6
14
1
-
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43041677
M6×22
1箱(500個)
M6
22
1
-
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41789404
10×30
1箱(150個)
M10
30
-
1.5
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43041722
M6×45
1箱(250個)
M6
45
1
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43041731
M6×50
1箱(200個)
M6
50
1
-
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43041747
M8×10
1箱(300個)
M8
10
1.25
-
3
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43041756
M8×12
1箱(300個)
M8
12
1.25
-
3
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43041765
M8×14
1箱(250個)
M8
14
1.25
-
3
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43041774
M8×22
1箱(250個)
M8
22
1.25
-
3
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43041783
M8×28
1箱(200個)
M8
28
1.25
-
3
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43041792
M8×32
1箱(180個)
M8
32
1.25
-
3
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43041801
M8×45
1箱(150個)
M8
45
1.25
-
3
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43041817
M8×50
1箱(130個)
M8
50
1.25
-
3
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43041826
M10×16
1箱(250個)
M10
16
1.5
-
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43041835
M10×45
1箱(100個)
M10
45
1.5
-
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43041844
M10×50
1箱(80個)
M10
50
1.5
-
4
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43041862
M6×65
1箱(150個)
M6
65
1
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43041887
M8×55
1箱(120個)
M8
55
1.25
-
3
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43041896
M8×65
1箱(100個)
M8
65
1.25
-
3
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43041905
M8×70
1箱(90個)
M8
70
1.25
-
3
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43041914
M8×75
1箱(90個)
M8
75
1.25
-
3
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43041923
M8×85
1箱(80個)
M8
85
1.25
-
3
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43041932
M8×90
1箱(80個)
M8
90
1.25
-
3
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43041941
M8×95
1箱(80個)
M8
95
1.25
-
3
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43041957
M8×100
1箱(80個)
M8
100
1.25
-
3
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43041966
M10×55
1箱(80個)
M10
55
1.5
-
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43041975
M10×60
1箱(70個)
M10
60
1.5
-
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43041984
M10×65
1箱(70個)
M10
65
1.5
-
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43041993
M10×80
1箱(50個)
M10
80
1.5
-
4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43042002
M10×85
1箱(50個)
M10
85
1.5
-
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43042011
M10×90
1箱(50個)
M10
90
1.5
-
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43042027
M10×95
1箱(50個)
M10
95
1.5
-
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43042036
M10×100
1箱(50個)
M10
100
1.5
-
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43042045
M10×110
1箱(60個)
M10
110
1.5
-
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43042054
M10×120
1箱(40個)
M10
120
1.5
-
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43042063
M10×130
1箱(40個)
M10
130
1.5
-
4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43042072
M10×140
1箱(40個)
M10
140
1.5
-
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43042081
M10×150
1箱(40個)
M10
150
1.5
-
4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41789273
6×15
1箱(500個)
M6
15
-
1
2
取扱い終了
返品不可
代替品有
41789282
6×20
1箱(400個)
M6
20
-
1
2
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ