大阪魂
(+)皿小ねじ(鉄/パーカー)(小箱)
材質
鉄
表面処理
パーカー
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
168
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42383573
M3×4
1箱(4000個)
M3
4
-
0.5
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372084
M6×70
1箱(120個)
M6
70
-
1
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383582
M3×4.5
1箱(4000個)
M3
4.5
-
0.5
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383591
M3×5
1箱(4000個)
M3
5
-
0.5
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383607
M3×5.5
1箱(3500個)
M3
5.5
-
0.5
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383616
M3×6
1箱(3500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383625
M3×7
1箱(2500個)
M3
7
-
0.5
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383634
M3×8
1箱(2500個)
M3
8
-
0.5
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
42383643
M3×10
1箱(2200個)
M3
10
-
0.5
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383652
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
-
0.5
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383661
M3×15
1箱(2000個)
M3
15
-
0.5
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383677
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
-
0.5
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383686
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
-
0.5
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383695
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
-
0.5
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383704
M4×5
1箱(3000個)
M4
5
-
0.7
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383713
M4×6
1箱(2500個)
M4
6
-
0.7
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383722
M4×7
1箱(2000個)
M4
7
-
0.7
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383731
M4×8
1箱(2000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383747
M4×10
1箱(1800個)
M4
10
-
0.7
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383756
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
-
0.7
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383765
M4×14
1箱(1200個)
M4
14
-
0.7
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
42383774
M4×15
1箱(1200個)
M4
15
-
0.7
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383783
M4×16
1箱(1200個)
M4
16
-
0.7
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383792
M4×20
1箱(900個)
M4
20
-
0.7
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383801
M4×30
1箱(600個)
M4
30
-
0.7
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383817
M5×6
1箱(1200個)
M5
6
-
0.8
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383826
M5×8
1箱(1200個)
M5
8
-
0.8
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383835
M5×10
1箱(1100個)
M5
10
-
0.8
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383844
M5×12
1箱(1000個)
M5
12
-
0.8
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383853
M5×15
1箱(700個)
M5
15
-
0.8
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383862
M5×16
1箱(700個)
M5
16
-
0.8
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383871
M5×18
1箱(600個)
M5
18
-
0.8
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383887
M5×20
1箱(600個)
M5
20
-
0.8
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383896
M5×25
1箱(700個)
M5
25
-
0.8
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
42383905
M5×35
1箱(500個)
M5
35
-
0.8
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383914
M5×40
1箱(400個)
M5
40
-
0.8
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383923
M5×50
1箱(300個)
M5
50
-
0.8
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383932
M6×8
1箱(800個)
M6
8
-
1
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383941
M6×10
1箱(700個)
M6
10
-
1
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383957
M6×12
1箱(600個)
M6
12
-
1
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383966
M6×14
1箱(600個)
M6
14
-
1
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383975
M6×15
1箱(500個)
M6
15
-
1
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383984
M6×16
1箱(500個)
M6
16
-
1
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42383993
M6×20
1箱(400個)
M6
20
-
1
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42384002
M6×25
1箱(500個)
M6
25
-
1
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42384011
M6×28
1箱(400個)
M6
28
-
1
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42384027
M6×30
1箱(400個)
M6
30
-
1
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42384036
M6×35
1箱(300個)
M6
35
-
1
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42384045
M6×40
1箱(300個)
M6
40
-
1
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42384054
M8×14
1箱(250個)
M8
14
-
1.25
3
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ