曜日別特売

(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂
(6件のレビュー)
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
全261種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
261種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42384151M2×31箱(13000個)M23-0.41
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372093M4×551箱(400個)M455-0.72
4,298
4,728(税込)
当日出荷
42384167M2×41箱(12000個)M24-0.41
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372102M4×601箱(300個)M460-0.72
3,298
3,628(税込)
当日出荷
42384176M2×51箱(10000個)M25-0.41
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372111M5×551箱(250個)M555-0.82
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
42384185M2×61箱(9000個)M26-0.41
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372127M5×601箱(230個)M560-0.82
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
42384194M2×71箱(7000個)M27-0.41
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372136M5×651箱(200個)M565-0.82
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
42384203M2×81箱(7000個)M28-0.41
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372145M5×701箱(200個)M570-0.82
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
42384212M2×101箱(5000個)M210-0.41
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372154M6×551箱(200個)M655-12
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
42384221M2×121箱(4000個)M212-0.41
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372163M6×601箱(180個)M660-12
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
42384237M2×141箱(3500個)M214-0.41
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372172M6×651箱(150個)M665-12
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
42384246M2×151箱(3000個)M215-0.41
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372181M6×701箱(120個)M670-12
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
42384255M2×161箱(2500個)M216-0.41
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372197M6×751箱(200個)M675-12
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42384264M2×181箱(2500個)M218-0.41
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
42372206M6×801箱(200個)M680-12
6,198
6,818(税込)
当日出荷
42384273M2×201箱(2000個)M220-0.41
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372215M6×851箱(180個)M685-12
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
42384282M2×251箱(1500個)M225-0.41
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372224M6×901箱(170個)M690-12
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
42384291M2×301箱(1000個)M230-0.41
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372233M6×1001箱(150個)M6100-12
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
42384307M2.3×41箱(8000個)M2.34-0.41
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42372242M8×551箱(120個)M855-1.253
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42384316M2.3×61箱(6000個)M2.36-0.41
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
42372251M8×601箱(100個)M860-1.253
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42384325M2.3×81箱(5000個)M2.38-0.41
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372267M8×651箱(100個)M865-1.253
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
42384334M2.3×101箱(4000個)M2.310-0.41
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372276M8×701箱(90個)M870-1.253
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
42384343M2.3×121箱(2500個)M2.312-0.41
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
42372285M8×751箱(90個)M875-1.253
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42384352M2.3×181箱(2000個)M2.318-0.41
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
42372294M8×801箱(90個)M880-1.253
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
42384361M2.3×201箱(1500個)M2.320-0.41
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372303M8×851箱(80個)M885-1.253
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
42384377M2.5×31箱(8000個)M2.53-0.451
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372312M8×901箱(80個)M890-1.253
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
42384386M2.5×41箱(6000個)M2.54-0.451
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372321M8×951箱(80個)M895-1.253
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
42384395M2.5×51箱(6000個)M2.55-0.451
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372337M8×1001箱(80個)M8100-1.253
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42372181
2026-03-18
用途: 天面が木製の板の台車製品に
個人のお客様

40角のパイプにラワン合板を取り付けるのに使用。70㎜が丁度良くこのサイズだけは沢山使うのでコストの安い小箱で注文。問題なく使えます。

対象商品 : 42385043
2022-03-18
用途: 電気工事では良く使うタイプですコンセント設置の場合は必ず使う物です
白崎電気電気・ガス・熱供給・水道業

今までは、取引の有る電材屋さんから取っていましたが、断然モノタロウさんの方が安価
ですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 42385743
2021-07-02
用途: 平台車
建設業・工事業

別注のキャスター取付けに購入
まとめ買いでお安く購入できました

対象商品 : 42385515
2019-08-19
用途: 機械の組み立て用
建設業・工事業

可もなく不可もなく普通の製品だと思います。安いので再度購入したいです

対象商品 : 42385104
2018-02-07
用途: 電気設備工事で埋込スイッチやコンセントの取付時に使用します
サンタステクノ株式会社建設業・工事業

他のネジを購入する際ついでに注文しました。
メーカー品と変わらず全然普通に使えます

対象商品 : 42385655
2014-01-15
用途: 機械に使われています。
株式会社阿波亜細亜商会

商品の見積りと注文は非常に便利です。今後、他の商品も注文します。
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
2604:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする