大阪魂
(+)皿小ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
バスケットに入れる
94
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42388744
M3×6
1箱(3500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372881
M6×70
1箱(120個)
M6
70
-
1
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42388753
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
-
0.5
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42388762
M3×15
1箱(2000個)
M3
15
-
0.5
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42388771
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
-
0.5
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
42388787
M4×10
1箱(1800個)
M4
10
-
0.7
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42388796
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
-
0.7
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42388805
M4×14
1箱(1200個)
M4
14
-
0.7
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42388814
M4×15
1箱(1200個)
M4
15
-
0.7
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42388823
M4×16
1箱(1200個)
M4
16
-
0.7
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42388832
M4×20
1箱(900個)
M4
20
-
0.7
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42388841
M4×25
1箱(700個)
M4
25
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42388857
M4×30
1箱(600個)
M4
30
-
0.7
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42388866
M4×35
1箱(500個)
M4
35
-
0.7
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42388875
M4×40
1箱(600個)
M4
40
-
0.7
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
42388884
M6×16
1箱(500個)
M6
16
-
1
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42388893
M6×25
1箱(500個)
M6
25
-
1
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42388902
M6×30
1箱(400個)
M6
30
-
1
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42388911
M6×35
1箱(300個)
M6
35
-
1
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42388927
M6×45
1箱(250個)
M6
45
-
1
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42388936
M6×50
1箱(200個)
M6
50
-
1
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43049431
M3×4
1箱(4000個)
M3
4
0.5
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049447
M3×5
1箱(4000個)
M3
5
0.5
-
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049456
M3×7
1箱(2500個)
M3
7
0.5
-
2
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43049465
M3×8
1箱(2500個)
M3
8
0.5
-
2
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43049474
M3×9
1箱(2500個)
M3
9
0.5
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049483
M3×10
1箱(2200個)
M3
10
0.5
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
43049492
M3×13
1箱(2500個)
M3
13
0.5
-
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049501
M3×14
1箱(2500個)
M3
14
0.5
-
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049517
M3×18
1箱(1800個)
M3
18
0.5
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049526
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
0.5
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
43049535
M3×22
1箱(1400個)
M3
22
0.5
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049544
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
0.5
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049553
M3×26
1箱(1000個)
M3
26
0.5
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049562
M3×28
1箱(1000個)
M3
28
0.5
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049571
M3×30
1箱(1000個)
M3
30
0.5
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049587
M3×32
1箱(700個)
M3
32
0.5
-
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049596
M3×33
1箱(700個)
M3
33
0.5
-
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049605
M3×35
1箱(700個)
M3
35
0.5
-
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049614
M3×40
1箱(600個)
M3
40
0.5
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049623
M3×45
1箱(800個)
M3
45
0.5
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049632
M3×49
1箱(600個)
M3
49
0.5
-
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
43049641
M3×50
1箱(600個)
M3
50
0.5
-
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049657
M4×11
1箱(1500個)
M4
11
0.7
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049666
M4×13
1箱(1200個)
M4
13
0.7
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049675
M4×27
1箱(600個)
M4
27
0.7
-
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049684
M4×28
1箱(600個)
M4
28
0.7
-
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049693
M4×32
1箱(500個)
M4
32
0.7
-
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049702
M4×33
1箱(500個)
M4
33
0.7
-
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43049711
M4×37
1箱(500個)
M4
37
0.7
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ