大阪魂
(+)皿小ねじ小頭(ステンレス/アロック)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
アロック
頭部形状
皿小頭
穴の形状
十字穴
全47種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
内容量
選択してください
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
47種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43133334
M3×4
1箱(3000個)
M3
-
-
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133343
M3×5
1箱(3000個)
M3
0.5
5
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133352
M3×6
1箱(3000個)
M3
0.5
6
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43133361
M3×7
1箱(2000個)
M3
0.5
7
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133377
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43133386
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43133395
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133404
M4×5
1箱(2000個)
M4
0.7
5
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133413
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43133422
M4×7
1箱(2000個)
M4
0.7
7
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133431
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43133447
M4×10
1箱(2000個)
M4
0.7
10
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43133456
M4×12
1箱(2000個)
M4
0.7
12
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133465
M4×13
1箱(1000個)
M4
0.7
13
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133474
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133483
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133492
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133501
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133517
M4×22
1箱(500個)
M4
0.7
22
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133526
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43133535
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133544
M5×6
1箱(1000個)
M5
0.8
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133553
M5×7
1箱(1000個)
M5
0.8
7
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133562
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133571
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43133587
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43133596
M5×13
1箱(500個)
M5
0.8
13
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133605
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133614
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43133623
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
43133632
M5×18
1箱(500個)
M5
0.8
18
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133641
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133657
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133666
M5×28
1箱(400個)
M5
0.8
28
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133675
M5×30
1箱(400個)
M5
0.8
30
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133684
M6×8
1箱(500個)
M6
1
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43133693
M6×10
1箱(500個)
M6
1
10
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43133702
M6×12
1箱(500個)
M6
1
12
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43133711
M6×14
1箱(500個)
M6
1
14
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133727
M6×15
1箱(500個)
M6
1
15
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43133736
M6×16
1箱(500個)
M6
1
16
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43133745
M6×18
1箱(500個)
M6
1
18
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133754
M6×20
1箱(500個)
M6
1
20
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43133763
M6×25
1箱(200個)
M6
1
25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133772
M6×26
1箱(200個)
M6
1
26
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133781
M6×30
1箱(200個)
M6
1
30
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42389173
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください