大阪魂
(+)皿小ねじ小頭(鉄/3価ブラック)(小箱)
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
バスケットに入れる
62
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42389234
M3×4
1箱(4000個)
M3
4
-
0.5
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389243
M3×5
1箱(4000個)
M3
5
-
0.5
1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389252
M3×6
1箱(3500個)
M3
6
-
0.5
1
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389261
M3×8
1箱(2500個)
M3
8
-
0.5
1
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389277
M3×10
1箱(2200個)
M3
10
-
0.5
1
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389286
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
-
0.5
1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389295
M4×6
1箱(4500個)
M4
6
-
0.7
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389304
M4×8
1箱(3000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389313
M4×10
1箱(2500個)
M4
10
-
0.7
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389322
M4×12
1箱(2000個)
M4
12
-
0.7
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389331
M4×20
1箱(1200個)
M4
20
-
0.7
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389347
M5×10
1箱(1500個)
M5
10
-
0.8
2
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389356
M5×12
1箱(1200個)
M5
12
-
0.8
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389365
M6×8
1箱(1000個)
M6
8
-
1
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389374
M6×10
1箱(1000個)
M6
10
-
1
2
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389383
M6×12
1箱(900個)
M6
12
-
1
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389392
M6×14
1箱(700個)
M6
14
-
1
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389401
M6×15
1箱(600個)
M6
15
-
1
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389417
M6×20
1箱(500個)
M6
20
-
1
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389426
M8×20
1箱(200個)
M8
20
-
1.25
3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389435
M8×30
1箱(200個)
M8
30
-
1.25
3
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389444
M8×35
1箱(180個)
M8
35
-
1.25
3
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050497
M3×14
1箱(2500個)
M3
14
0.5
-
1
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050506
M3×15
1箱(2000個)
M3
15
0.5
-
1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050515
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
0.5
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050524
M3×18
1箱(1800個)
M3
18
0.5
-
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43050533
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
0.5
-
1
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050542
M4×5
1箱(4500個)
M4
5
0.7
-
2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050551
M4×7
1箱(3500個)
M4
7
0.7
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050567
M4×14
1箱(1800個)
M4
14
0.7
-
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050576
M4×15
1箱(1500個)
M4
15
0.7
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050585
M4×16
1箱(1500個)
M4
16
0.7
-
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050594
M4×18
1箱(1200個)
M4
18
0.7
-
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050603
M4×22
1箱(1000個)
M4
22
0.7
-
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050612
M4×25
1箱(1000個)
M4
25
0.7
-
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050621
M4×30
1箱(600個)
M4
30
0.7
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050637
M4×32
1箱(500個)
M4
32
0.7
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43050646
M4×35
1箱(500個)
M4
35
0.7
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
43050655
M4×40
1箱(600個)
M4
40
0.7
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050664
M5×6
1箱(1800個)
M5
6
0.8
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050673
M5×8
1箱(1800個)
M5
8
0.8
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050682
M5×14
1箱(1000個)
M5
14
0.8
-
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050691
M5×15
1箱(1000個)
M5
15
0.8
-
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050707
M5×16
1箱(1000個)
M5
16
0.8
-
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050716
M5×20
1箱(800個)
M5
20
0.8
-
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050725
M5×25
1箱(700個)
M5
25
0.8
-
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050734
M5×30
1箱(600個)
M5
30
0.8
-
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050743
M5×35
1箱(500個)
M5
35
0.8
-
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050752
M5×40
1箱(400個)
M5
40
0.8
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43050761
M5×45
1箱(350個)
M5
45
0.8
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ