大阪魂
(+)皿小ねじ小頭十字穴3番(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ユニクロ
寸法C(mm)
約0.30
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
2.4
寸法m(mm)
約6.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10
十字穴深さ(mm)
(最大)3.26/(最小)2.70
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42391711
M6×12
1箱(900個)
12
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42391727
M6×15
1箱(600個)
16
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください