曜日別特売

(+)取っ手用小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

(+)取っ手用小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂(+)取っ手用小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂

めねじを切った取っ手を流し台等に裏側から締め付けて取り付ける為のネジです。
締め付け後出来るだけ出っ張らないよう頭部を薄くしてあります。
相手材がさほど硬くない木材の場合、首下のテーパー部は座ぐりなしでも相手材にめり込みます。

材質ねじピッチ(mm)0.7表面処理クロメート穴の形状十字穴ねじの呼びM4
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42391763M4×201箱(500個)20
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42391781M4×251箱(500個)25
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
42391797M4×301箱(400個)30
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
42391806M4×351箱(400個)35
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
42391815M4×401箱(500個)40
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
42391824M4×451箱(500個)45
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
42391772M4×231箱(500個)23
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1744:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする