曜日別特売

(+)超低頭ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)

(+)超低頭ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)超低頭ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理ニッケル頭部形状超低頭穴の形状十字穴内容量1箱(2000個)
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42392104M2×4M20.443.40.3#0
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
43136265M3×4M30.54---
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
42392113M2×6M20.463.40.3#0
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
43136274M3×6M30.56---
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
42392122M2×8M20.483.40.3#0
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
43136283M3×8M30.58---
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
42392131M3×4M30.545.50.6#1
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
43136292M3×10M30.510---
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
42392147M3×6M30.565.50.6#1
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
42392156M3×8M30.585.50.6#1
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
42392165M3×10M30.5105.50.6#1
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4395:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする