大阪魂
4マーク小形六角アプセット小ねじ(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
小形六角アプセット
全13種類を絞り込む
ねじの呼び
M8
M10
ねじピッチ(mm)
1.25
1.5
長さ(mm)
選択してください
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(230個)
1箱(250個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43140605
M8×15
1箱(200個)
M8
1.25
15
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140614
M8×40
1箱(150個)
M8
1.25
40
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140623
M8×45
1箱(130個)
M8
1.25
45
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140632
M8×50
1箱(120個)
M8
1.25
50
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140641
M10×16
1箱(230個)
M10
1.5
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140657
M10×20
1箱(200個)
M10
1.5
20
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140666
M10×25
1箱(180個)
M10
1.5
25
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
43140675
M10×30
1箱(150個)
M10
1.5
30
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140684
M10×35
1箱(130個)
M10
1.5
35
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140693
M10×40
1箱(120個)
M10
1.5
40
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140711
M10×50
1箱(100個)
M10
1.5
50
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42392953
M8×12
1箱(250個)
M8
1.25
12
取扱い終了
返品不可
43140702
M10×45
1箱(100個)
M10
1.5
45
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください