大阪魂
4マーク六角アプセット小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
寸法S(mm)
10
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
11.05
頭部形状
六角アプセット
寸法K(mm)
4
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
内容量
選択してください
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(500個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42393321
M6×10
1箱(500個)
10
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42393337
M6×12
1箱(500個)
12
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42393346
M6×15
1箱(400個)
15
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42393355
M6×16
1箱(400個)
16
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42393364
M6×20
1箱(350個)
20
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42393373
M6×25
1箱(400個)
25
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42393382
M6×30
1箱(350個)
30
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42393391
M6×35
1箱(300個)
35
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42393407
M6×40
1箱(250個)
40
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42393416
M6×45
1箱(220個)
45
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42393425
M6×50
1箱(200個)
50
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください